カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「70b-2015」の検索結果

オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格オイレス70B-2015部品名称ブツシユ図解NoSSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.38、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.11、MJI-310 副変則レバー部品_No.17、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.3、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.38、SSA-K400A 台車 テンションアーム部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.18、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-R1000C 主変速レバー(2)部品_No.30、SSA-R1000 主変速レバー(2)部品_No.30、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 PTOミッション部品_No.18、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.18、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.11、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.11、SSA-K500 テンションアーム部品_No.3、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.11、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.11