カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業機械(1)

「70b-2015」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • O リング(ウンドウヨウ) 15MM 670B2015 Kawasaki

    O リング(ウンドウヨウ) 15MM 670B2015

    Kawasaki
    229税込252
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • タイミングツールセット(T4・T5エンジン) JTC

    タイミングツールセット(T4・T5エンジン)

    JTC
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
    用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格オイレス70B-2015部品名称ブツシユ図解NoSSA-α602M ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-R1000 ステアリングリンケージ(2)部品_No.38、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.11、MJI-310 副変則レバー部品_No.17、SSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.3、SSA-R1000C ステアリングリンケージ(2)部品_No.38、SSA-K400A 台車 テンションアーム部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.18、SSA-α602 ステアリングリンケージ部品_No.5、SSA-R1000C 主変速レバー(2)部品_No.30、SSA-R1000 主変速レバー(2)部品_No.30、BSA-651 951シリーズ ロータリーカルチ仕様 PTOミッション部品_No.18、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ PTOミッション部品_No.18、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.11、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.11、SSA-K500 テンションアーム部品_No.3、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.11、SSA-α601 台車(ステアリングリンク(2))部品_No.11
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
"70b-2015" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷