カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(2)

「70b-3030」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • 歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)

    歯研平歯車 SGRシリーズ

    KH(基陽)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
    用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    32,100税込35,310
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車

    歯研平歯車 SGR シリーズ

    協育歯車
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    規格70B-3030部品名称ブツシユ図解NoBSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.52、BSA-420JAS フロント デフ部品_No.17、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.41、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.41、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.41、BSA-420JSG G-3 フロントデフ部品_No.17、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.17、BSA-420JSG G-4S フロントデフ部品_No.17、BSA-420JDAS フロントデフ部品_No.17、BSA-420JDSG G-4S フロントデフ部品_No.17、BSA-420JDS フロントデフ部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 フロントデフ部品_No.17、BSA-420LDASH フロントデフ部品_No.17、BSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.52、BSA-420JEW フロントデフ部品_No.17など
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格オイレス70B-3030部品名称ブツシユ図解NoSSA-α603MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.3、SSA-α1003-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.3、SSA-V1000C フロントアクスル部品_No.6、SSA-α603-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.3、SSA-S602DXM フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.7、SSA-α1004MA フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.3、SSA-α604MA フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.3、SSA-E602DX フロントアクスル部品_No.9、SSA-E602 フロントアクスル部品_No.9、SSA-α1003 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.3、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.6、SSA-G550 フロントアクスル分解(1)部品_No.2、SSA-E540DX フロントアクスル分解-1部品_No.2、SSA-F617VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.6、SSA-S602DXVT フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.7など
jx-3030 ホース特集