カテゴリ

  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(11)
  • 作業工具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70h-175」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイ強力ニッパ フジ矢ハイ強力ニッパフジ矢(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
トリポリ 光陽社トリポリ光陽社(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
DECTワイヤレステレビドアホン ELPADECTワイヤレステレビドアホンELPA(5件のレビュー)
31,331税込34,464
1個
当日出荷から12日以内出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
18-8深型長バット クローバー(大屋製作所)18-8深型長バットクローバー(大屋製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプバット
吸水スポンジ 好川産業吸水スポンジ好川産業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
吸水や洗車、洗浄に最適なスポンジです。 またローコストタイプで吸水性にも優れています。
用途洗車用、左官時の洗浄/吸水/清掃、建築現場や工場内の清掃用品として材質ウレタン(モルト)黄色種類スポンジ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×110×70RoHS指令(10物質対応)対応適合用途吸水、洗車、洗浄繰り返し・詰め替え対応
トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌樹脂 角型バスケット EBM(江部松商事)抗菌樹脂 角型バスケットEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書質量(g)約150(本体のみ、電池含む)測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタ分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)サンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
お会計票 HEIKOお会計票HEIKO
839税込923
1パック(5冊)
当日出荷から10日以内出荷
保護メガネ用ハードケース UVEX(ウベックス)保護メガネ用ハードケースUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
トラスコ品番819-0824質量(g)100タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
セット伝票 お会計票 複写式 ヒサゴセット伝票 お会計票 複写式ヒサゴ
5,498税込6,048
1冊(1200組)
当日出荷
複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ複写仕様2枚複写材質上質紙質量(kg)1.4寸法(幅W×高さH)(mm)70×175TKG品番9-2069-0401TKG品番(2017)6-1876-0401
YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学YGW-503M 遮光ゴーグル山本光学(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可材質(レンズ)アセテート(防曇加工)特性防曇タイプメガネ併用可質量(g)100規格JIS T8141同等品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70材質(フレーム)合成ゴム
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
300万画素の高解像度細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差 DBLTACTカラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差DBLTACT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ工具差爪付き トリプル DBLTACTカラビナ工具差爪付き トリプルDBLTACT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接(中央は3点溶接)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用形状ゴーグル型機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)107タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
メガネケース 名古屋眼鏡メガネケース名古屋眼鏡
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
PP角型バスケット 24型 トーダイPP角型バスケット 24型トーダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
24間口W×奥行D×高さH(mm)245×175×70
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
電気工事士技能試験工具セット MDKSー17S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー17Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2056セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
電気工事士技能試験工具セット MDKSー7S マーベル電気工事士技能試験工具セット MDKSー7Sマーベル
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。トラスコ品番236-2059セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグケース色ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180入数8点
ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)フジ矢
589税込648
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
9本組両口スパナセット(インチ) エスコ9本組両口スパナセット(インチ)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
全長(mm)140/300セット内容9点材質クロム合金鋼商品構成セット品トレー寸法(mm)175×350×70(H)mm
【レンタル】漏水探知器 フジテコム【レンタル】漏水探知器フジテコム
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ2.2L [ステンレス製] エアーポットエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kgアズワン品番65-2196-20
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速0~100mm伸縮調整ノズル付本体二重絶縁構造落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)アズワン品番65-3895-05
防水デジタル温度計 アズワン防水デジタル温度計アズワン
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
ネックレススタンド 組立式 ORIGINAL WORKS(ササガワ)ネックレススタンド 組立式ORIGINAL WORKS(ササガワ)
899税込989
1冊(3枚)
3日以内出荷
デコルテがイメージしやすい!立体感のある美しい紙製トルソー。 ネックレスが綺麗に展示できる紙製什器です。紙とは思えない立体感と質感!まるで首からネックレスをかけているような美しいフォルム。質感の良い紙を使用しているので、見栄えも良くアクセサリーにとてもマッチします。屋号をいれたりデコレーションをして素敵にお使いいただけます。 かんたん組み立て 無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
寸法(mm)本体組立時/H175×W175×D70、接地面/W90×D70
片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)175呼び径32偏芯(mm)100
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350パール金属
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
ガラス薬味入れ 吉沼硝子ガラス薬味入れ吉沼硝子
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350パール金属
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールホワイト容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175
2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン2V サイトグラス付 マニホールドゲージデンゲン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー) パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)パール金属
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールグレー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー) パール金属カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー)パール金属
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムペールブルー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
回転寿司消しゴム 60個入 イワコー回転寿司消しゴム 60個入イワコー
3,490税込3,839
1箱(60個)
3日以内出荷
分解して遊べる可愛い消しゴム
仕様1個包装材質SBS寸法(mm)(個)W60×D20×H70、(箱)W145×D140×H175アズワン品番65-8769-81
【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
簡単パンク修理キット一般 アサヒサイクル簡単パンク修理キット一般アサヒサイクル
799税込879
1個
4日以内出荷
速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
用途パンク修理