カテゴリ

  • 店舗什器・備品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70h-175」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイ強力ニッパ フジ矢

    ハイ強力ニッパ

    フジ矢(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
  • トリポリ 光陽社

    トリポリ

    光陽社(2件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
    種別固形研磨剤色エンジ質量(g)870~920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 吸水スポンジ 好川産業

    吸水スポンジ

    好川産業(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    吸水や洗車、洗浄に最適なスポンジです。 またローコストタイプで吸水性にも優れています。
    用途洗車用、左官時の洗浄/吸水/清掃、建築現場や工場内の清掃用品として材質ウレタン(モルト)色黄色種類スポンジ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×110×70RoHS指令(10物質対応)対応適合用途吸水、洗車、洗浄繰り返し・詰め替え対応
  • トラベルヘアドライヤー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラベルヘアドライヤー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
    材質ABS樹脂色ホワイト周波数(Hz)50/60消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V)定格電圧(V)100~120/220~240コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約385本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230アズワン品番65-0530-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌樹脂 角型バスケット EBM(江部松商事)

    抗菌樹脂 角型バスケット

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥31,331税込¥34,464
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差 DBLTACT

    カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差

    DBLTACT
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
    用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット伝票 お会計票 複写式 ヒサゴ

    セット伝票 お会計票 複写式

    ヒサゴ
    ¥5,498税込¥6,048
    1冊(1200組)
    当日出荷
    複写のセットごとにのりづけしてあります。
    仕様2枚複写材質上質紙質量(kg)1.4タイプ複写寸法(幅W×高さH)(mm)70×175TKG品番9-2069-0401TKG品番(2017)6-1876-0401
  • 18-8深型長バット クローバー(大屋製作所)

    18-8深型長バット

    クローバー(大屋製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    商品タイプバット
  • YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学

    YGW-503M 遮光ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
    用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護質量(g)100
  • お会計票 HEIKO

    お会計票

    HEIKO
    ¥799税込¥879
    1パック(5冊)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防犯カメラ NEXTEC

    防犯カメラ

    NEXTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    300万画素の高解像度。細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に。中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
    付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
  • 防水デジタル温度計 カスタム

    防水デジタル温度計

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
    測定範囲(℃)-40~+250測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書仕様センサ交換可能質量(g)約150(本体のみ、電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40センサーサーミスタサンプリング1回/2秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • ボビンケース(ラージ) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ラージ)

    TOWA JAPAN
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 簡単パンク修理キット一般 アサヒサイクル

    簡単パンク修理キット一般

    アサヒサイクル(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾!よくつくゴムのり付きパンク修理キット
    用途パンク修理
  • PP角型バスケット 24型 トーダイ

    PP角型バスケット 24型

    トーダイ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型24間口W×奥行D×高さH(mm)245×175×70
  • 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC

    防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

    NEXTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
    付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
  • 保護メガネ用ハードケース UVEX(ウベックス)

    保護メガネ用ハードケース

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ウベックス保護めがね用のハードケースです。便利なスナップフック付きです。
    トラスコ品番819-0824質量(g)100タイプベルトバックル、スナップフック付/衝撃に強く保護メガネを守ります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×85(使用時)
  • チューブカッター SK11

    チューブカッター

    SK11
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    チューブの切断に使用します。チューブをきれいにカットできます。
    用途チューブの切断。材質特殊鋼質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×18×70
  • ネックレススタンド 組立式 ORIGINAL WORKS(ササガワ)

    ネックレススタンド 組立式

    ORIGINAL WORKS(ササガワ)
    ¥959税込¥1,055
    1冊(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    デコルテがイメージしやすい!立体感のある美しい紙製トルソー。 ネックレスが綺麗に展示できる紙製什器です。紙とは思えない立体感と質感!まるで首からネックレスをかけているような美しいフォルム。質感の良い紙を使用しているので、見栄えも良くアクセサリーにとてもマッチします。屋号をいれたりデコレーションをして素敵にお使いいただけます。 かんたん組み立て 無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
    寸法(mm)本体組立時/H175×W175×D70、接地面/W90×D70
  • カラビナ工具差爪付き トリプル DBLTACT

    カラビナ工具差爪付き トリプル

    DBLTACT(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。
    用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接(中央は3点溶接)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥17,800~税込¥19,580~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付) 山本光学

    YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)

    山本光学
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたゴム枠タイプ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
    用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、マスク併用可、スポンジトリム、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)107種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70※ベルト部除くフレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付)特性ベンチレーター付
  • ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • スマホ用 バンパー シリコン L~XLサイズ (~6.9インチ) エレコム
    ブラック
    ホワイト

    スマホ用 バンパー シリコン L~XLサイズ (~6.9インチ)

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    側面をしっかりガード!伸縮して様々なスマートフォンにフィットするシリコンバンパー。
    セット内容シリコンバンパー×1
  • 恒温器 サン化学

    恒温器

    サン化学
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    簡易検出紙、ニュースタンプなどのシャーレを培養できます。 コンパクトで持ち運びが可能です。
    仕様●外寸:W320mm×D185mm×H70mm●内寸:W310mm×D175×H25mm●定格:DC12V 6W●温度範囲:室温~50℃アズワン品番68-0852-85
  • 【レンタル】漏水探知器 フジテコム

    【レンタル】漏水探知器

    フジテコム
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
    セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
  • 【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ

    【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
    バッテリー容量(Ah)2
  • 2.2L [ステンレス製] エアーポット エスコ

    2.2L [ステンレス製] エアーポット

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    ステンレス真空2重のまほうびん構造の高い保温・保冷力 Ag+抗菌加工ハンドル 転倒時はもちろん、傾斜時も湯もれを最小限に抑える安全弁付
    仕様●容量:2.2L●サイズ(W×D×H)mm:230×175×285●保温効力:(10時間)70℃以上●保冷効力:(10時間)8℃以下●重量:1.5kg
  • AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコ

    AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1台
    翌日出荷
    2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
    仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
  • カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属
    グレー
    ピンク

    カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
  • 片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ偏心パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    排水位置合わせが容易な偏心タイプ
    長さ(mm)175形状偏心パイプ呼び径32偏芯(mm)100パイプ径(Φmm)32
  • 2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V サイトグラス付 マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • MBテフロン加工 パウンド 松永製作所

    MBテフロン加工 パウンド

    松永製作所
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • ガラス薬味入れ 吉沼硝子

    ガラス薬味入れ

    吉沼硝子
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    翌々日出荷
  • カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350 パール金属

    カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム色ペールホワイト容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175
  • カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー) パール金属

    カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールグレー)

    パール金属
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム色ペールグレー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)
  • カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー) パール金属

    カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ350(ペールブルー)

    パール金属
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    操作しやすい大きなロックリング。ロックを外してワンタッチでオープン。軽量で持ち運びやすい。ふたは飲みやすい角度をキープできる。
    材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム色ペールブルー容量(mL)350質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×175保温効力(℃)59以上(6時間)保冷効力(℃)12以下(6時間)