カテゴリ
- オフィス家具(115)
- 制御機器(43)
- トラック用品・パーツ(35)
- バイク純正部品(32)
- メカニカル部品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 科学研究・開発用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車純正部品(16)
- 測定用品(14)
- 作業工具(14)
- 事務用品(13)
- 農業機械(13)
- 建材・エクステリア(11)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 厨房用品(8)
- カー用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 学童・教育用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 防災用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- トラック純正部品(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(114)
- 雅(35)
- ホンダ(27)
- エスコ(21)
- SMC(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- スズキ(10)
- アズワン(8)
- リーベックス(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- KEMET(7)
- マザーツール(6)
- カラークリエーション(6)
- Festo(6)
- CKD(5)
- イスカル(4)
- TDK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「70h10」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口メディウム瓶
SIMAX¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8色茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否可
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ
アズワン¥3,910税込¥4,3011個翌々日出荷から11日以内出荷オートクレーブ滅菌済です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ仕様●長さ:939mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:74●材質:ゴム●コード番号:217-1509アズワン品番65-7882-95
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3219アズワン品番65-8003-16
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1447 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1447 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ仕様●長さ:1447mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:204-2912アズワン品番65-7997-69
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ
COOPER BUSSMANN¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様マウントタイプヒューズホルダ種類ヒューズホルダRoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A
COOPER BUSSMANN¥49,980税込¥54,9781箱(3個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 26.4 mA Single Stage 2.4W
SCHAFFNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 120mm●奥行き: 58mm●高さ: 58mm●寸法: 120×58×58mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.4W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意RoHS指令(10物質対応)対応
液体用漏斗(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥79,980税込¥87,9781箱(50個)23日以内出荷ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)108色白質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
【滅菌】液体用漏斗(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥92,980税込¥102,2781箱(50個)23日以内出荷ディスポーザブル漏斗。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE色白
5mm六角シャンクボックスビット H10 全長70L
近江精機¥5,798税込¥6,3781セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)70トラスコ品番807-1926材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5質量(g)25先端サイズ10呼称ボックス適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
6.35六角シャンクボックスビット H10 全長70L
近江精機¥5,598税込¥6,1581セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。全長(mm)70トラスコ品番807-2013材質特殊工具鋼質量(g)37先端サイズ10呼称ボックスビットへクスウェーブビット差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
8mm六角シャンクヘキサゴンビット H10 全長70L
近江精機¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-2114材質特殊工具鋼軸径(Φmm)8質量(g)39本数10適合メーカーベッセル、不二空機
【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥74,980税込¥82,4781箱(20個)31日以内出荷ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から7日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
...