カテゴリ
- メカニカル部品(126)
- 制御機器(88)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 科学研究・開発用品(41)
- 測定用品(35)
- 自転車部品(35)
- 家電(31)
- 学童・教育用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 作業工具(23)
- 機構部品(18)
- 物流用品(14)
- 梱包用品(13)
- 厨房用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 卓上消耗品(10)
- 電動工具(8)
- 電気材料(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 建築金物(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(107)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- エスコ(39)
- RS PRO(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](29)
- 潤工社(20)
- RITCHEY(15)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- セイニチ(生産日本社)(10)
- Canon(10)
- Hirschmann Test & Measurement(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- コノエ(9)
- RADIALL(9)
- バイオクラフト(8)
- SMC(6)
- タカチ電機工業(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- StarTech.com(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「70mm×100mm」の検索結果

ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(50枚)当日出荷ナイロン・ポリエチレンラミネートの平袋です。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用不可●脱酸素剤使用不可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ用途冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。入数(枚)50
ポータブルプラスチックケース CSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ)
セイニチ(生産日本社)¥39,980~税込¥43,978~1ケース(800枚)ほか翌々日出荷ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。用途ガスバリア性が必要な一般用途に。色透明種類チャック付ラミネート袋基材構成NY15/PE60寸法(チャック上)(mm)20
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)
セイニチ(生産日本社)(67件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け使用温度範囲(℃)5~85
ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)
セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
ラミジップ 底開きタイプ
セイニチ(生産日本社)(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ用途完全防湿包装向け
ラミジップクリア
セイニチ(生産日本社)¥2,498~税込¥2,748~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷色クリア種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-40~90透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
ラミジップ ホワイトパウチ
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
ラミジップ(気体遮断袋)
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
ラミジップ ミシン目アルミ
セイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ色シルバー使用温度範囲(℃)常温
「ラミジップ」 アルミタイプ 白
セイニチ(生産日本社)¥4,398~税込¥4,838~1セット(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷やさしく開けやすいRノッチ付きです。 ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 開封後も切り口はRになります。用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥91~税込¥100~1台ほか当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個6日以内出荷シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
難燃性プラスチックケース TWNシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
スチロール角型ケース
サンプラテック(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)ほか当日出荷サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
Glassticker(グラステッカー)70mm×100mm
ホリコー¥22,980税込¥25,2781箱(16枚)9日以内出荷表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。縦(mm)100横(mm)70
ボールベアリング70mm100mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 100 mm となっています。ベアリングはスチ仕様●内径:70mm●外径:100mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7060アズワン品番65-7933-33
ナイロンポリ 新Lタイプ
福助工業(88件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S
高千穂交易¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.5高さ(mm)16タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
マーキングプレート マー坊
マイゾックス¥629~税込¥692~1個翌日出荷から8日以内出荷豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:70mm 高さ:40mm
LSIクーラー¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ヒートシンク 40Fシリーズ仕様●長さ:100mm●幅:70mm●高さ:40mm●寸法:100 x 70 x 40mm●コード番号:265-282アズワン品番65-8094-32
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅70mm 曲げ半径R100mm 3500.050.100.0シリーズ
Igus(イグス)¥2,698~税込¥2,968~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
ギヤープーラー 3サイズ セット
(68件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(3台)当日出荷材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。セット内容75mm・100mm・150mm各1個材質炭素鋼質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
普及ノギス
シンワ測定(12件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から20日以内出荷外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。用途様々な寸法測定に使用するノギス最小表示量(mm)0.05材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
透明樹脂平板 デュラビオ(R)(エクリカ)プレート「カスミ」
ホッティーポリマー¥2,998~税込¥3,298~1本ほか5日以内出荷デュラビオ(R)(エクリカ(R))「カスミ」は、三菱ケミカル株式会社「デュラビオ(R)」を使用した 摺りガラス風プレートで、透明性・耐傷付性・耐候性・耐熱性に優れた樹脂です。 本製品はその「デュラビオ(R)」を利用した特殊押出製法で製作したカスミ柄の製品です。 メーカー独自の特殊製法により、通常押出品の場合は表面が平滑な状態になりますが、 その表面をインラインでカスミ柄にする事に成功しました。 パーティションの面材や屋外フェンスの面材、窓などの目隠し材として現在ガラスやアクリル、 ポリカーボネートが良く用いられていますが、本製品はアクリルの大きな特徴である耐候性 ・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、且つポリカーボネートの大きな特長である耐衝撃性 ・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合わせています。 また、ガラスと違い割れずらいため破損時のガラスの飛散が少ないため安全性に優れます。 メーカーでは25mm、50mm、70mm、100mm幅の4種類のサイズをラインアップ。 窓のルーバーやフェンス、装飾窓等様々な場面でご活用頂けます。用途屋外用フェンス、ルーバー窓、窓隠し、室内ドアスリット窓、家具のスリット窓等建材部品として。材質PC系長さ(mm)1000厚さ(mm)3色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ツールセット
E-Value(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。用途各種メンテナンス作業。セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m入組点数70
テープ付OPP袋
HEADS(ヘッズ)¥219税込¥2411パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03色クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
ソケットレンチセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から8日以内出荷使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応![プレゼントお絵かきペン立て アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795035-150709-02.jpg)
プレゼントお絵かきペン立て
アーテック[学校教材・教育玩具]¥437税込¥4811個当日出荷イラストや写真を入れてプレゼントしよう。作画サイズ70×108mm 絵をかくだけでオリジナルのペン立てに。材質:PS,ABS,紙。サイズ:本体:140×70×100mm、透明板:70×110mm用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質本体:PS、フォトフレーム部:ABS寸法(mm)本体:140×70×100、画紙:70×108、透明板:70×110![Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417046-260406-02.jpg)
Bプラタイヤ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥273税込¥3001セット当日出荷木のみぞが加工済みなので、組み立てカンタン。材質:PP。サイズ:タイヤ(大)(Φ100×14mm)。セット内容:タイヤ 大(Φ100×14mm)×2、タイヤ 小(Φ70×14mm)×2、竹ひご(Φ3×300mm)×2用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容タイヤ(大)(Φ100×14mm)×2、タイヤ(小)(Φ70×14mm)×2、竹ヒゴ(Φ3×300mm)×2材質プラスチック内容素材科目図工
コバルトVLホルソー
谷口工業¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷Φ15~Φ70まで1mm刻み、Φ70~Φ100まで5mmとびの即納体制全長(mm)105サイズΦ85シャンク径(Φmm)13有効長(mm)25再生紙使用マーク適合
充電式レシプロソー
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から3日以内出荷充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6
...





































![スポンジローラー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89849734-220204-02.jpg)

![プレゼントお絵かきペン立て アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795035-150709-02.jpg)
![Bプラタイヤ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417046-260406-02.jpg)