カテゴリ

  • オフィス家具(6,238)
  • 空調・電設資材(1,111)
  • 安全標識(568)
  • 制御機器(503)
  • 保管用品(484)
  • パソコン/周辺機器(465)
  • 照明(439)
  • 厨房用品(423)
  • 店舗什器・備品(382)
  • 卓上消耗品(271)
  • 測定用品(215)
  • 家電(210)
  • 事務用品(184)
  • 日用品(135)
  • バイク部品(134)
  • 安全保護具(127)
  • カー用品(126)
  • 作業工具(124)
  • 電動工具(107)
  • メカニカル部品(101)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 清掃用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 建築金物(82)
  • 医療(78)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • 電気材料(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 物流用品(65)
  • 安全用品(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 作業服(61)
  • 機構部品(58)
  • 農業機械(58)
  • 自動車補修部品(56)
  • 学童・教育用品(56)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 切削工具(51)
  • 塗装・養生・内装用品(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 防犯用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(43)
  • 防災用品(43)
  • 縫製用品(43)
  • 介護用品(39)
  • 梱包用品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 自転車部品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 救急・衛生(20)
  • 研磨材(19)
  • 溶接用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • ヘルスケア(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 住設機器(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 食品・飲料(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 農具(10)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空圧工具(7)
  • マスク(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70w」の検索結果

関連キーワード
14,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70WTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可質量(g)37材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
ドライメットST ワッシャー(70W) オイレス工業ドライメットST ワッシャー(70W)オイレス工業(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。 無給油で使用できます。 磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。 往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。 軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。 寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。 高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
海外用マルチ変換プラグPD70W付白 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ)材質PC出力【AC】10A 250V【USB】PD70W対応本体質量(g)約183寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×53適合プラグA・C・O・BF・SEUSBポート数Type-A×1 / Type-C×4
セラルクスTCP 70W 岩崎電気セラルクスTCP 70W岩崎電気
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
SPARKLE H8 70W RG(レーシングギア)SPARKLE H8 70WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプH8/H11定格12V35W口金PGJ19-1ガラス球形式T13
セラルクス 70W 岩崎電気セラルクス 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電球の種類セラルクス
ランプ 24V70W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ 24V70W河北ライティングソリューションズ(KLS)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットライト50W/70W用眩防フィルム 日動工業フラットライト50W/70W用眩防フィルム日動工業
999税込1,099
1枚
当日出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
セラルクス70W3500K 岩崎電気セラルクス70W3500K岩崎電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70WHAKKO(白光)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
F70W グースネックタイプ書画カメラワイヤレスタイプ アバー・インフォメーションF70W グースネックタイプ書画カメラワイヤレスタイプアバー・インフォメーション
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
ボディカバー シルバー NC0-70W2113-IL アイエルモータースポーツボディカバー シルバー NC0-70W2113-ILアイエルモータースポーツ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC0-70W2113-ILアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:装着前にアンテナを取りはずす必要があります(オートアンテナは除く)。長期間の装着は結露や湿気により塗装が劣化する可能性がありますのでご注意ください。収納カバーは吸盤で車両に貼り付け可能。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:ボディーカバー色[カラー]:シルバー加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプボディーカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH7スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
フラットライト70W常設用黒 日動工業フラットライト70W常設用黒日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
暖色の光で照らす色温度2500K!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用、付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220
ペラペライトカバー 70W用 3枚組 YAMAZEN(山善)ペラペライトカバー 70W用 3枚組YAMAZEN(山善)
1,798税込1,978
1式
翌日出荷
カバーで光を拡散し、目に優しく室内使用時に便利です。ペラペライトカバー70W用のパネルカバー3枚組。
寸法(cm)13.5(幅)×1(奥行)×25.5(高さ)
測定子 超硬 TN70W TESA[測定用品]測定子 超硬 TN70WTESA[測定用品]
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(Z30)セラルクス70W スバル(Z30)セラルクス70Wスバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
フラットライト70W常設用黒 日動工業フラットライト70W常設用黒日動工業
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に仕様アース、屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800
タングステン/10V70W/2コグミ Mitutoyo(ミツトヨ)タングステン/10V70W/2コグミMitutoyo(ミツトヨ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200672
プロジェクタースクリーン  ホワイト KM-70W [手巻き] EPSONプロジェクタースクリーン ホワイト KM-70W [手巻き]EPSON
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
マグネット式の黒板に貼り付けて使用可能。 黒板や壁などのフックに掛けて使用することもできます。
サイズ70型設置方式マグネット
70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用ハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.3摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付寸法(三脚取付部)Φ6定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)全光束(Lm)8400電線長さ(m)5光源70W高輝度LED芯数2電線仕様VCT0.75mm電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24V75/70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキットHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1セット
欠品中
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スーパーホワイト定格電力(W)70
24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304AH-1
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N オスラムHCI-TC70W/830/WDL/PB/Nオスラム
12,980税込14,278
1箱(2個)
8日以内出荷
三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
フラットライト50W/70W兼用ガード 日動工業フラットライト50W/70W兼用ガード日動工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
万一の衝撃から保護、フラットライト50W・70W兼用ガード
適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×53×149
バルブ、24V-75/70W 日野自動車バルブ、24V-75/70W日野自動車
3,960税込4,356
1個
8日以内出荷
70W GaN USB-C 4-Port Charger j5 create70W GaN USB-C 4-Port Chargerj5 create
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ノートPC、タブレット、スマートフォンなど4台を同時に急速充電できるパワーデリバリー対応USB充電器です。【各ポート出力】合計出力70W。単ポート利用時:USB-C1 70W、USB-C2 20W、USB-C3 20W、 USB-A QC18W。4ポート同時利用時:USB-C145W+その他の3ポート 18W【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【持ち運びしやすい】本機はコンパクトで折り畳みプラグなのでカバンに入れての持ち運びも便利です。旅行などの長期外出でも複数個の充電器を持つ必要がなくこれ一つで対応できます。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証書材質プラスチック質量(g)約155出力(W)合計:70出力【各ポート】USB-C1:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.5A (70W Max)、USB-C2:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-C3:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W Max)、USB-A:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A (18W Max)対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど入力100V-240V AC,50~60Hz,1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×61.4×62保証期間2年ポート拡張:USB-C(メス)x3、USB-A(メス)x1
替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用 goot(太洋電機産業)替セラミックヒーター70W PX-2シリーズ用goot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種PX-201・232・238・242・401消費電力(W)70
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式日動工業
63,980税込70,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)100V:71/200V幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
バルブ 24V75/70W 日野自動車バルブ 24V75/70W日野自動車
3,960税込4,356
1個
9日以内出荷
ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様 日動工業ハイスペックハイディスク70W重耐塩仕様日動工業
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/73、200V/74定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38レンズ乳白ワイド保護等級IP65電線長さ(m)0.5芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8LED70W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~265定格光束(Lm)10500電球の種類LED
Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 BELKIN(ベルキン)Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式BELKIN(ベルキン)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。
保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4ワット数70W
HPE NW CW 5150 70W AC PSU HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150 70W AC PSUHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当
関連キーワード
...