カテゴリ
- バッテリー・電装(16)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「7116-2641」の検索結果

平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 110型
(94件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
カプラー(ロック付)
エーモン(50件のレビュー)¥269~税込¥296~1セットほか当日出荷コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ファストン端子 メス
JST(日本圧着端子製造)¥30税込¥331個当日出荷日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個アズワン品番67-0459-56
カプラー2極
エーモン(19件のレビュー)¥239税込¥2631セット当日出荷2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。材質カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)
平型端子110型カプラー&端子セット
BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
ファストン端子
JST(日本圧着端子製造)¥34税込¥371個当日出荷メスは【LTI-51T-250N】になります。ツメが付いているのでプラスチック製のハウジングに挿してカプラとしてお使いいただけます。仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG20~AWG14●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個アズワン品番67-0403-12













![平形端子250型カプラー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166649-200827-02.jpg)







![平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22448545-210623-02.jpg)