カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(12)
- SMC(5)
- ホンダ(2)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- WIDIN(1)
- サンホープ(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- 日本演出(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- テンポスドットコム(1)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
「7140-25」の検索結果

ブレーキローター(KDタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(4件のレビュー)¥5,200税込¥5,7201セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜
荷物収納スツール&ベンチ「ベンツール」
テンポスドットコム¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷カバンやコートを収納できるベンチ&スツール。完全密封可能!焼肉店など匂いが移りやすい店でも安心です。 豊富なサイズ展開。さまざまなサイズのソファを組み合わせることによって、自由にレイアウトが出来ます! 座面が蓋になっていて、端に付いている紐を引っ張ることで簡単に開閉できます。壁につけて設置もできます。持ち運びも簡単。 テンポスオリジナル商品は、海外の生産拠点で厳重な品質管理を行っております。 壁につけてベンチとして、単独で置いてスツールとして利用できるその名も「ベンツール」。 通常の業務用ベンチは店舗側の備品や食材などをストックする目的で作られておりますが、ベンツールは飲食店に来られたお客様のカバンやコートなどの荷物を収納するために開発したベンチ兼スツールです。 座面の背中側にヒモがつけてあるので開閉も簡単!すべてのサイズの両脇に取っ手も付いているので持ち運びもし易くなっております。 収納部内側にメラミン化粧板を貼ってありますのでお手入れも簡単で衛生的です。張地PVCレザー(ブラック)素材台輪:メラミン化粧板(アンティーク調木目柄)
ドリル 超硬ソリッドドリル
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。仕様KAPR(deg):70
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140R
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
贈答箱 Cスクエア ロング 100枚 16シリーズ
ヤマニパッケージ¥26,980税込¥29,6781ケース(100枚)8日以内出荷クリアフタで中身が見えるギフト箱。、身箱側面にツヤニスでライン柄が入っています。
RF/同軸 アダプタ F ジャック-F プラグ STR
CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS¥919税込¥1,0111個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1614-27