カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- 農業機械(4)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(17)
- ホンダ(3)
- 若井産業(2)
- スバル(2)
- 三菱ふそう(2)
- ミツビシ(2)
- テラモト(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- サンホープ(1)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 道刃物工業(1)
- 上村産業(上村シート)(1)
- ベルベ(1)
- ハンハート社(1)
「7150-20」の検索結果

ステンBLK (フロント)
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
モデレッジ 三角刀 1.5mm
道刃物工業¥3,798税込¥4,1781本5日以内出荷元々消しゴムはんこの細い線を彫るために開発された彫刻刀でしたが 模型系のお客様から好評を受け、モデレッジでも展開することになりました。 通常の木彫用とは違った刃研ぎで真ん中が尖っており ピンポイントの線彫りが出来ます。 フィギュア造形、ガレキ制作で欠かせない毛彫りや モールドの甘い部分をデティールアップするのにお役立て頂けます。用途プラモデル、レジン柄サクラサイズ(mm)1.5刃型三角型
TACダクトEE 径150X20M
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。仕様●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8257アズワン品番67-5536-21
耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明
上村産業(上村シート)¥12,980~税込¥14,278~1枚9日以内出荷高温(80~120度)下での変色、変形を抑制した耐熱ビニールカーテンで屋内用の防炎間仕切りカーテンとなります。消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。
ジェットストリーム替芯 0.7mm
uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)¥389税込¥4281パック(5本)当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク色黒ボール径(Φmm)0.7入数5本繰り返し・詰め替え対応
クロモリスファーストグラジエント RP-18e 50-2 クロモリス (R) 152007 1ST
Merck(メルクミリポア)¥109,800税込¥120,7801個欠品中アズワン品番61-0320-85
パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 390Ω 1% 1セット 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥59,980税込¥65,9781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7150-20