カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「7150-25」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90°エルボ サンホープ

    90°エルボ

    サンホープ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
    用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
  • ユニクロ軽天タッピング(ラッパ) 若井産業

    ユニクロ軽天タッピング(ラッパ)

    若井産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途軽鉄下地用表面処理ユニクロ頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.5
  • 補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修用テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
    用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
  • コンクリートピン カクダイ

    コンクリートピン

    カクダイ
    2,649税込2,914
    1パック(150本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートへの軽量物の取付けに最適です。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。
  • 耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明 上村産業(上村シート)

    耐熱ビニールカーテン 0.47mm厚 防炎糸入り透明

    上村産業(上村シート)
    12,980税込14,278
    1枚
    9日以内出荷
    高温(80~120度)下での変色、変形を抑制した耐熱ビニールカーテンで屋内用の防炎間仕切りカーテンとなります。消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合。
  • ジェットストリーム替芯 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5本)
    当日出荷
    ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
    寸法(mm)180×60×6.3質量(g)12適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色インク色ボール径(Φmm)0.7入数5本繰り返し・詰め替え対応