カテゴリ
- 空圧工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「715a2」の検索結果

715A2など用 No27 バルブスプリング
コンパクトツール¥209税込¥2301個当日出荷アフターメンテナンス用パーツになりますトラスコ品番411-5048適合機種7152など材質鉄品名バルブスプリング
バーティカルポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(ユニオン)
ニチアス(2件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷から4日以内出荷純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。種別ユニオンパッキン材質フッ素樹脂(PTFE)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,798税込¥7,4781個(2kg)5日以内出荷フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【リサイクル】リサイクル プロセスカートリッジ Panasonic DE-1004タイプ(クイック式)
ノーブランド¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合A70/A78/A78MK2/A80/A80MK2/A716/A715/A818/UF-A600/A500種別クイック式リサイクル色ブラック印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)7500適合メーカーPanasonic対応サービス分類リサイクル・リビルト
カップ型 Φ45 ナイロンブラシ
コンパクトツール¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷ナイロンブラシ用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。適合機種450P-L、715A2材質ナイロン質量(g)12外径(Φmm)45![ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63313874-240328-02.jpg)
ガスネイラ用鋼板用ピン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥29,980税込¥32,9781ケース(1000本)9日以内出荷仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応



















![ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63313874-240328-02.jpg)