カテゴリ

  • マスク(12)
  • 安全保護具(8)

「7191dk-xdb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 7191DK-03 興研防じんマスク 7191DK-03興研(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
VF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し 理研オプテックVF超硬防曇メガネ M10C-VF ベンチレータ無し理研オプテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。透明性の高い軟質塩ビを使用したやわらかいフレーム。密閉タイプ。
形状ゴグル型仕様JIS T 8147規格品使用方法ヘッドバンドの長さを調節してください。密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×83×71フレーム色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン25mm幅
ゴーグル M10C-VF 理研オプテックゴーグル M10C-VF理研オプテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)82規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
ゴーグルM10C-VF(ベンチナシ) 理研オプテックゴーグルM10C-VF(ベンチナシ)理研オプテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!石綿ばく露対策用密閉型ゴーグルアスベストレベル3・ダイオキシンレベル1対応感染症対策ゴーグル
仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用機能曇り止め加工形状ゴーグル型質量(g)82規格JIS規格品フレーム色クリア材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
RDG-5シリーズ吸収缶 興研RDG-5シリーズ吸収缶興研(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ用レンズ 理研オプテック保護メガネ用レンズ理研オプテック(8件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
排気ゴム弁 T-1K型 白 興研排気ゴム弁 T-1K型 白興研
1,398税込1,538
1セット(5枚)
欠品中
防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク No.6000/2091-RL33M(スリーエム)(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3国家検定合格番号TM371石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(210件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研直結式小型防毒マスク(防じん併用)興研(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
防曇ゴーグル(密閉タイプ) 理研オプテック防曇ゴーグル(密閉タイプ)理研オプテック(70件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
メガネM10C-VF 密閉型 興研メガネM10C-VF 密閉型興研
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
薬剤飛沫、飛沫感染防止にメガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途ゴーグル仕様両面防曇加工済形状ゴーグル型クリア質量(g)82材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート(曇止めVFコート)
防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ防じんマスク DS2 排気弁付モノタロウ
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(42件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
アルファリングフィルタ RD-6U 興研アルファリングフィルタ RD-6U興研
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニックUVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF 理研オプテック防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF理研オプテック
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から29日以内出荷
溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。矯正めがねの上からも着用できます。
長さ(mm)73幅(mm)180高さ(mm)83レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア機能防傷加工有り、防曇加工有りコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9