カテゴリ
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(5)
- 介護用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(10)
- 酒井製作所(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ケアファッション(4)
- アイセル(2)
- グーリング(2)
- PROST's(2)
- イチグチ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 共立(1)
- 長野計器(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- アカギ(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ボンフォーム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「72-430」の検索結果

ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル
ゼノア¥289税込¥3181個当日出荷から7日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 ハンドル用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合品番(本体)HBZ260LV
ドライブシャフトブーツ -SD9-
丸一ゴム工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷主な適合純正品番MB620057・39741-0M325・8-94312-680-0・G037-22-540・MB526461・G568-22-540・MR111325・MB297496・44315-SD9-003・39741-0M326・8-94312-680メーカーHONDA、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU
ストライク ショート
5.11¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。ポケットが12個付いています。種別ショートパンツ材質ポリエステル65%、綿35%股下(cm)282018年トラスコ掲載ページ6 0344
デライトホイル#600
イチグチ¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷特殊繊維で金属、木材にツヤを与えるホイルです。特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。用途ステンレス、金属の研磨、ツヤ出し、クリーニング、木工作業。粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合工具ドリル・ストレートグラインダー
おしりスルッとらくらくハイテンションパンツ ネイビー M
ケアファッション¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷伸びる素材でほどよくフィットしてシルエットもきれい!材質レーヨン48%・ナイロン31%・ポリエステル15%・ポリウレタン6%色ネイビー
おしりスルッとらくらくハイテンションパンツ ネイビー L
ケアファッション¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷伸びる素材でほどよくフィットしてシルエットもきれい!材質レーヨン48%・ナイロン31%・ポリエステル15%・ポリウレタン6%色ネイビー
おしりスルッとらくらくハイテンションパンツ ネイビー LL
ケアファッション¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷伸びる素材でほどよくフィットしてシルエットもきれい!材質レーヨン48%・ナイロン31%・ポリエステル15%・ポリウレタン6%色ネイビー
おしりスルッとらくらくハイテンションパンツ ネイビー 3L
ケアファッション¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷伸びる素材でほどよくフィットしてシルエットもきれい!材質レーヨン48%・ナイロン31%・ポリエステル15%・ポリウレタン6%色ネイビー
ファンシー スヌーピーエレガンス ティッシュカバー
ボンフォーム¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ヌバック調の素材にワンポイントの刺繍がエレガント。スヌーピーデザインのティッシュカバー。高級感のあるヌバック調素材を使用。6.5cm厚までのティッシュボックスが収納可能。ヘッドレスト、サンバイザー、アームレスト3通りの取付け方が可能材質(表地)合成皮革質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×125×70
MicroClasp 2.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥229税込¥2521個3日以内出荷色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
コネクタ 基板側ソケット5.0mmピッチオス ピンヘッダ180度
ワイドミュラー¥199税込¥2191個当日出荷撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥47,980税込¥52,7781本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1補強層2Wホース外径(Φmm)50.2
両口メガネレンチ
HAMACO¥19,980税込¥21,9781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
【リビルト】 ドライブシャフト(ダイハツ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーダイハツ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
パスカラート PA0724(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
東アジアの学校教育-共通理解と相互交流のために-
三恵社¥3,500税込¥3,8501冊4日以内出荷東アジアの日本・中国・韓国・台湾という各国地域の学校教育について第二次大戦後の経過をふまえた現状を紹介。第Ⅰ部は「東アジア学校教育改革の動向と課題」第Ⅱ部は「東アジア学校教育改革の諸問題」第Ⅲ部は資料編となっている。判型A5ページ数400著者名和井田清司・張建
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)
長野計器¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング材質(シース)塩化ビニール(PVC)コンタクト数(コネクタA)10、(コネクタB)10シース色黒断面積(mm2)0.08コネクタAhar-linkコネクタBhar-link
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(300g)5日以内出荷ボルボ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーボルボ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,598税込¥2,8581個(300g)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
2枚刃ボールエンドミル レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本20日以内出荷グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。用途グラファイト、プラスチック用。