カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • トラック純正部品(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「72-416」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラトゥール ラトリンバイブ 40S デュエルラトゥール ラトリンバイブ 40Sデュエル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
復活!元祖シミーフォールバイブレーション最先端技術と心を奪われる美しい仕上げ更に進化した究極のハードコア揺れながら落ちるシミーフォールアクションがリアクションバイトを誘発全てのリトリーブスピードに対応する安定した遊泳力スーパーラトルサウンドが広範囲のバスにアピール
寸法(mm)40質量(g)5タイプシンキングレンジALL RANGEリングサイズ#1飛距離(m)45フックサイズ#10
サングラス Rudy スピンシールド RUDYサングラス Rudy スピンシールドRUDY
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。スピンシールドは、エッジの効いたスタイリッシュなデザインと高いパフォーマンスを目指すスピリットが結合したモデルです。しっかりと眼を保護し、快適性に優れ、ワイドで包み込むように広い視野のレンズ、グリップ力のあるテンプルチップとノーズパッド、Pro-Fitエルゴノミックジオメトリーに基いてぴったりフィットするよう設計されたテンプル、を備えています。スピンシールドの派手でモダンなフォルムには、1986年の最初のモデルを彷彿とさせるシンボリックなカラーストライプとメタルのサイドエンブレムが加えられ、私たちが長年にわたり高いパフォーマンスを追求してきた歴史を思い起こさせます
寸法(mm)テンプル:125高さ(mm)レンズ:61質量(g)26レンズ幅(mm)147
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
肩やすらぎ枕 寝具 枕 - 35×54cm イケヒコ・コーポレーション肩やすらぎ枕 寝具 枕 - 35×54cmイケヒコ・コーポレーション
5,678税込6,246
1個
5日以内出荷
横向き寝さんにオススメの整骨院長と考えた枕です。ゆるやかなカーブ形状で、肩への圧迫を軽減します。寝返りを楽にする両サイドを高めにした設計です。枕中央には凹みがあり頭を安定させます。弾力性と復元性のある低反発ウレタンを使用しています。お肌に優しいコットン素材で洗濯機で丸洗い可能なカバー付き。肩をしっかりサポートすることで、肩の凝りが軽減でき、良質な睡眠へ。
厚さ(mm)約90寸法(cm)35×54アズワン品番60-0537-86素材側地=綿100%中袋=ポリエステル100%中材=低反発ウレタンフォーム
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製パイプ:795-81-170送り座仕様
厨房用ロングレバー自在水栓 カクダイ厨房用ロングレバー自在水栓カクダイ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)90°開閉制限仕様レバーハンドル内の六角インサートは金属製パイプ:795-42-170スピンドル:792-807
仕様左二条ネジ
バッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RT ハスクバーナバッテリーチェンソー 540iXP SP21G 16RTハスクバーナ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができますsavE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化しますブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します簡単に開閉できるタンクキャップ直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き質量(kg)3モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE)バー全長(mm)51
ピロー 低反発もっちり枕 チップウレタン ひばパイプ 抗菌防臭 日本製 高さ普通 イケヒコ・コーポレーションピロー 低反発もっちり枕 チップウレタン ひばパイプ 抗菌防臭 日本製 高さ普通イケヒコ・コーポレーション
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
寝装品に求められる機能満載のオリジナル寝具シリーズの枕です。中材のポリエチレンパイプに「ヒバエッセンス」を加工しています。青森のヒバの木から抽出されるヒバエッセンスには、ヒノキチオールという天然物質として極めて「抗菌性」の高い成分が含まれ、医療・食品など多分野で利用研究が進められています。中材に低反発チップとポリエチレンパイプをMIXさせパイプの通気性と低反発チップのフィット性を併せ持つ絶妙なモチモチ感が頭を優しく包みこみます。ポリエチレンパイプは国内自社工場で生産している国産のポリエチレンパイプを使用しています。
仕様●サイズ:35×50cm●素材:側地/綿100%(キルト加工/中綿ポリエステル100%)、中材/ポリエチレンパイプ(ヒバエッセンス加工)・低反発チップウレタンアズワン品番65-8870-46
2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ 坂詰製作所2色(赤・緑)点灯LED表示灯 Φ10 2DUL-10シリーズ坂詰製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)アズワン品番67-0416-72
A5 バインダー ユアンス マルマンA5 バインダー ユアンスマルマン
1,398税込1,538
1冊
当日出荷から翌々日出荷
『あなたに合うカラー。あなたに合う一冊。』やわらかで落ち着いた色合いの、シンプルなバインダー。
厚さ(mm)22サイズA5質量(g)174タイプタテ種類多穴リング内容サイドインクリアポケット収納枚数70穴数20縦(mm)230横(mm)173用紙厚(g/m2)80材質(表紙)PVC罫線3mm方眼罫ルーズリーフ 10枚、5mm方眼罫 くすみカラーアソート ミニサイズ 5枚
レディススクラブ(前開き) 972-41 KAZENレディススクラブ(前開き) 972-41KAZEN
5,798税込6,378
1枚
6日以内出荷
ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮 表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット 振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚 両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造 右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き 着脱がラクな前開きファスナー仕様 右胸上部に、かがんでも落ちにくい携帯・PHS用ポケット付き 着心地が良く、脇配色の着やせシルエットが美しいスタイリッシュデザイン フルスペックの機能性が特長のレディススクラブ
仕様防透性:3.5、比翼ファスナー仕様、右腰ポケットにループ付きサックス×ネイビーポケット両胸に携帯・PHS対応ポケット、両腰ポケット二重仕様
KRENE(クレネチェア)/KA-300_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行KRENE(クレネチェア)/KA-300_ブラックフレーム_ハイバック内田洋行
55,980税込61,578
1脚
11日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×643×917~1007色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合背タイプハイバック
パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0MpaBRIDGESTONE(ブリヂストン)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。補強層2Wホース外径(Φmm)50.2ホース内径(Φmm)38.1最小曲げ半径(mm)270
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
パスカラート PA0724(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0724(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)270ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)50.2
ヒルシュマン ミニテストクリップ, 黒(972416100) Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ミニテストクリップ, 黒(972416100)Hirschmann Test & Measurement
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅定格電圧 = 60V dc特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストリードとプロツドを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストクリップに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロSMDテストクリップ. 表面実装コンポーネント専用に設計されています。 テスト対象の部品にクリップを固定できるため、両手を他の操作用に空けることができます。特別に形成された硬化処理端部の両方に(基板のコーティングを貫通する)テストプローブと単一コンポーネントのテストに適した平らな部分があります。接続は0.64 mmソケット経由で行われ、アダプタリードを使用する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
フロントグリップ ボルト隠シカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)フロントグリップ ボルト隠シカバーJET INOUE(ジェットイノウエ)
729税込802
1セット(2枚)
4日以内出荷
固定ボルトを隠す補修用カバーです。フロントマスクのアクセントに!!
用途外装パーツ材質樹脂クロームメッキ
天皇製民主主義の根本問題(悩む天皇・彷徨う天皇家・揺らがぬ天皇制) 三恵社天皇製民主主義の根本問題(悩む天皇・彷徨う天皇家・揺らがぬ天皇制)三恵社
4,500税込4,950
1冊
4日以内出荷
タブーのない天皇・天皇制研究に学際的にとりくんだ労作。天皇制度は日本の社会を理解するための鍵である。憲法を守ると明言する天皇家を主軸にこの国を総合的に考察する社会科学書である。
判型B5ページ数468著者名裴富吉
(72416)シート,フロントウィンド,リヤ スズキ(72416)シート,フロントウィンド,リヤスズキ
869税込956
1個
5日以内出荷
(89724)ピツトマン アーム; ステアリング いすゞ自動車(89724)ピツトマン アーム; ステアリングいすゞ自動車
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(89724)レバー; チエンジ いすゞ自動車(89724)レバー; チエンジいすゞ自動車
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(89724)スプリング; チエンジ レバー いすゞ自動車(89724)スプリング; チエンジ レバーいすゞ自動車
749税込824
1個
5日以内出荷
(MB57)スイッチ ASSY,リヤ ドア パワー ウインドウ,RH ミツビシ(MB57)スイッチ ASSY,リヤ ドア パワー ウインドウ,RHミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(MB72)サンバイザ,LH ミツビシ(MB72)サンバイザ,LHミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(77241)クリップ トヨタ(77241)クリップトヨタ
139税込153
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら