カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「7206a」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7206A5TSULP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7206A5TSULP4

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】7206A5TYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)18.7基本定格荷重Cr(kN)22.1基本定格荷重Cor(kN)14.1呼び番号7206A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7206AW NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7206AW

    NSK(日本精工)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)21.3呼び番号7206A取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7206AM NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7206AM

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)21.3呼び番号7206A取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NSK(日本精工)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NSK(日本精工)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7206AMDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7206AMDB

    NSK(日本精工)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)42.6呼び番号7206A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7206AWDB NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7206AWDB

    NSK(日本精工)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AWDB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36作用点距離a0(mm)42.6呼び番号7206A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7206ATP5 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7206ATP5

    NSK(日本精工)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点a(mm)21.3呼び番号7206A
  • 単列アンギュラ玉軸受 7206ATP4 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7206ATP4

    NSK(日本精工)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)36取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点a(mm)21.3呼び番号7206A
  • 組合せアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受

    NSK(日本精工)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7206AWDF NSK(日本精工)

    組合せアンギュラ玉軸受 7206AWDF

    NSK(日本精工)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    タイプ正面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AWDF寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小Da)(Φmm)56作用点距離a0(mm)10.6呼び番号7206A
  • 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7206ATDBLP5 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7206ATDBLP5

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30精度等級ISO 5級呼び番号7206A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ANTI BAC 抗菌ブラシ ユニテール

    ANTI BAC 抗菌ブラシ

    ユニテール
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    手に馴染むサイズに抗菌毛を使用した爪ブラシです。抗菌作用で二次汚染を防げます。
    材質PBT質量(g)75線径(Φmm)0.35毛丈(mm)2025/10/08耐熱温度(℃)130寸法(長さL×幅W)(mm)95×47毛のかたさミディアム
  • ベアリング ボール (D6) MAZDA(マツダ)

    ベアリング ボール (D6)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7200形

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング ボール (W5) MAZDA(マツダ)

    ベアリング ボール (W5)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7206ATDBMP5 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7206ATDBMP5

    NSK(日本精工)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
    タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206ATYNDBMP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)30精度等級ISO 5級呼び番号7206A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧中予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • (11720)ベルト、ファン ニッサン

    (11720)ベルト、ファン

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7200形

    NSK(日本精工)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (32720)ボール ニッサン

    (32720)ボール

    ニッサン
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
  • (27720)インジケーター ASSY ニッサン

    (27720)インジケーター ASSY

    ニッサン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (62720)クォータ ウインドウASSY LH トヨタ

    (62720)クォータ ウインドウASSY LH

    トヨタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由 NACHI(不二越)

    アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由

    NACHI(不二越)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
    用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (MK557)SWITCH PANEL 三菱ふそう

    (MK557)SWITCH PANEL

    三菱ふそう
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (G9720)UVカツト フイルム ニッサン

    (G9720)UVカツト フイルム

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (11720)ファンベルト ニッサン

    (11720)ファンベルト

    ニッサン
    2,890税込3,179
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (11720)ファンベルト ニッサン

    (11720)ファンベルト

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (G9720)UVカツト フイルム ニッサン

    (G9720)UVカツト フイルム

    ニッサン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • サービス工具・工事工具 azbil(旧:山武)

    サービス工具・工事工具

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    17日以内出荷
    用途サービス工具になります。
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • パネルリムーバーセット(スチール製) JTC

    パネルリムーバーセット(スチール製)

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    キレイに収納出来てバラバラにならない!
    用途5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
  • コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ エスコ

    コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
  • コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ エスコ

    コンテナ(透明OD/薄型)366x264x272mm/20.0L EA506AA-29シリーズ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1箱(5個)
    翌日出荷
    折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
    仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能