カテゴリ

  • テープ(2)
    • マスキングテープ(1)
  • 制御機器(204)
  • 自動車純正部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • メカニカル部品(43)
  • 機構部品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • バイク純正部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 防犯用品(10)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.1・0.18
粘着剤
ゴム系
色
グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・brother(ブラザー)・CKD・MAZDA(マツダ)・MURATA(村田製作所)・SMC・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・TOSTEM(LIXIL)・イスカル・コクヨ・タカノ・ニッサン・ニッセイ・ホンダ・三友・京セラ・住友重機械工業・河村電器産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「720n」の検索結果

629件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-720N

    ミドリ安全
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
    用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業形状ローカット色ホワイト種類作業靴材質(甲被)人工皮革足幅EEE材質(底部)EVA/合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ホワイト H-720N-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥4,298税込¥4,728
    1足
    5日以内出荷
    軽量でクッション性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果が、地面をしっかり捉えます。靴底の側面がよりキレイに保たれる、インジェクション方式を採用し、汚れを落としやすくなりました。ミッドソールの製法を変える事により、耐久性が向上しクッション効果が長続きするようになりました。歩く時、かかとから地面に接地する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。つま先の反りを従来品より上げる事でひっかかりによるつまずきを防止します。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
    色ホワイトサイズ大材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐久性、超耐滑標準質量(g)520/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)なし材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2
  • カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ7LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    伝送速度(Gbps)10タイプスリムコネクタ規格CAT7コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールド2重シールド結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合爪折れ防止○
  • メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途メッシュラック用の支柱として。
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥417税込¥459
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折り曲げ自在
  • イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 2517形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
  • スロットルバルブ(728N) 廣瀬バルブ

    スロットルバルブ(728N)

    廣瀬バルブ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • フードパックKH シーピー化成

    フードパックKH

    シーピー化成
    ¥37,980税込¥41,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    しっかりはまる嵌合(かんごう)タイプ。サイズ表記は、蓋を閉じたときの外寸です。高さは、本体+蓋の合計になります。
    材質OPS
  • エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCO

    エアリールワンタッチカップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
  • ステンレス支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ドレンセパレータ FXシリーズ CKD

    ドレンセパレータ FXシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
    用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • 機器用接地コンセント 明工社

    機器用接地コンセント

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    機器用コンセントとして電安法を所得しており固定配線が出来ます。情報盤等の固定用コンセントとして安心して使用できます
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 名刺ホルダー(2穴替紙式) コクヨ
    グレー
    ブルー

    名刺ホルダー(2穴替紙式)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1冊
    当日出荷
    2穴・6穴に対応したシステム手帳サイズです。ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。 使いやすいユニバーサルデザインリングとじ具を使用、ワンタッチで開閉ができます。また、とじ具は分別廃棄可能です。 替紙はメイ-UR790をご利用ください。
    穴数2寸法(縦×横)(mm)(収納可能)57×95材質(表紙)R-PP本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)195×138×35
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。
    付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)1.2本体質量(g)192接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31コード片出し(着脱式)標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3.5充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストームケース PELICAN(ペリカン)
    グリーン
    ブラック

    ストームケース

    PELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
    用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)625外寸法・高さ(mm)297外寸法・奥行(mm)500
  • クリヤーブックポジティ替紙式A4 コクヨ
    オレンジ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    グレー

    クリヤーブックポジティ替紙式A4

    コクヨ
    ¥1,598税込¥1,758
    1冊(15枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
    穴数30穴グリーン購入法適合替え紙P3ラ-380-2 P3ラ-380-5
  • 名刺ホルダー(替紙式) コクヨ

    名刺ホルダー(替紙式)

    コクヨ
    ¥1,498税込¥1,648
    1冊
    当日出荷
    片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしないUDリング金属とじ具を採用。 2穴、6穴に対応したシステム手帳サイズです。 ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。 とじ具は分別廃棄可能です。
    材質表紙・ポケット/R-PP色青高さ(mm)195枚数50外幅寸法(mm)138収納枚数60背幅(mm)35穴数2紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収容数300ポケット寸法縦(mm)58ポケット寸法横(mm)86収納寸法・縦(mm)57収納寸法・横(mm)95
  • ロータリーエンコーダ オリエンタルモーター

    ロータリーエンコーダ

    オリエンタルモーター
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 航空機用 Oリングガスケット(AN6230) 日近

    航空機用 Oリングガスケット(AN6230)

    日近
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1517
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/スチール製)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    SWAGE-LINE(スウェッジライン)は、純正同様に永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上したステンレスメッシュ・ブレーキホースキットです。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造により高い耐久性を実現しています。。
    用途1台分のセットになります。スチール製ホースエンド。ステンレス製は別品番。
  • 1/4 ソケットセット BAHCO(バーコ)

    1/4 ソケットセット

    BAHCO(バーコ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    翌々日出荷
  • (21477)ラジエター シュラウド ニッサン

    (21477)ラジエター シュラウド

    ニッサン(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 圧力計 SMC

    圧力計

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • IP68防水アルミケース AWNシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー
    シルバー

    IP68防水アルミケース AWNシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(バインド):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ゴム足)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵材質(パネル)アルミダイキャスト ADC12表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
  • オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 5D

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • 台形ダイヤPCD(正回転) 呉英製作所

    台形ダイヤPCD(正回転)

    呉英製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1組(3個)
    3日以内出荷
    研削機用社外製ダイヤです。切れ味重視タイプのダイヤです。
    用途薄塗膜、貼り床材接着剤の除去に適合機種ライナックス:K-30シリーズ、K-300シリーズ取付スーパープレート
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

    SBC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

    SBC(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • 単相サイリスタ:PU21 azbil(旧:山武)

    単相サイリスタ:PU21

    azbil(旧:山武)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。
    用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
  • ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥569税込¥626
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
  • ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
  • ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16
  • オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 10D

    住友電工ハードメタル
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
...
ez7201特集