カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 測定用品(10)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- NSK(日本精工)(9)
- トヨタ(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 共立電気計器(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- M&H(1)
- ニッサン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「7313a」の検索結果

組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NSK(日本精工)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7313AT
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】7313AT寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)77取付関係寸法(最小Da)(Φmm)128作用点a(mm)46.1呼び番号7313A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7313AM
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】7313A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)77取付関係寸法(最小Da)(Φmm)128作用点a(mm)46.1呼び番号7313A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7313AW
NSK(日本精工)¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】7313AW寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)77取付関係寸法(最小Da)(Φmm)128作用点a(mm)46.1呼び番号7313A
単列アンギュラ玉軸受 7313ATP5
NSK(日本精工)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】7313ATP5寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)77取付関係寸法(最小Da)(Φmm)128作用点a(mm)46.1呼び番号7313A
組合せアンギュラ玉軸受 7313AWDB
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】7313AWDB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)77作用点距離a0(mm)92.2呼び番号7313A
組合せアンギュラ玉軸受 7313AMDB
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】7313ADB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)77作用点距離a0(mm)92.2呼び番号7313A
単列アンギュラ玉軸受 7300形
NSK(日本精工)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
レンズメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から30日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~10測定力(N)1.4以下差込深さ(mm)30移動距離(mm)12指示誤差(μm)±15質量(g)220仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABSシリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約7000移動量(mm)(アンビル)12電池寿命(年)通常使用で約1.2
デジマチックレンズメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製) 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付き仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)265測定範囲(mm)0~10シリーズ547電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±20電池寿命(年)通常使用で約2.5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
デジマチックレンズメータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥71,980~税込¥79,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥85,980~税込¥94,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
【校正】レンズメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など目量(mm)0.01差込深さ(mm)30移動距離(mm)12校正証明書再校正サービス分類校正
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥76,980~税込¥84,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
デジマチックレンズメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)
M&H(13件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2個)当日出荷から3日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9s色クリア
自動車用コネクタ 24極 メス ヘッダ 1セット 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥46,980税込¥51,6781セット(20個)7日以内出荷TE Connectivity AMPSEAL 16 車載用ヘッダ、電線対電線、24 極、7.5 mm センターライン、シール可能、水平、3 列、ニッケル( Ni )、ワイヤ、ケーブル色: 黒仕様●入数:1トレイ(20個入り)●極数:24●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7313アズワン品番65-7607-13
三相コンセントテスタ
共立電気計器¥119,800~税込¥131,780~1台ほか7日以内出荷から68日以内出荷仕様●抵抗計 ※ 接地抵抗値ではありません:【対象】三相Δ結線(V結線):S-E間、単相(3P):N-E間、【測定範囲】0.0~199.9 / 200~1999Ω(オートレンジ)●電圧計・表示範囲(50/60 Hz):【三相Δ結線(V結線)】R-S間 80~290 V、S-T間 80~290 V、T-R間 80~290 V、S-E間(地電圧)80.0~290.0 V、【単相(3P)】L-N間 80~290 V、L-E間 80~290 V、N-E間(地電圧)80.0~290.0 V●判定内容:【三相Δ結線(V結線)】正常・異常(LED)、相順(正相、逆相)、逆接続、未接続、V結線、電圧異常、判定不可、【単相(3P)】正常・異常(LED)、正常、逆接続、未接続、電圧異常、判定不可●別売オプション:7307(4芯 加工用測定コード)、7309(引掛 30Aプラグ 測定コード)、8345(三相コンセントテスタ用注入器)付属品7306(4Pバナナプラグ 測定コード)、7308(引掛 20Aプラグ 測定コード)、7313-BLU(短絡防止測定プローブ(青))、7313-GRN(短絡防止測定プローブ(緑))、7313-RED(短絡防止測定プローブ(赤))、7313-WHT(短絡防止測定プローブ(白))、7314-BLU(安全ワニグチクリップ(青))、7314-GRN(安全ワニグチクリップ(緑))、7314-RED(安全ワニグチクリップ(赤))、7314-WHT(安全ワニグチクリップ(白))、9198(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池 LR6×2、取扱説明書質量(g)約250 (電池含む)適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 63000(RoHS)、IEC 60529(IP40)定格電圧(V)【三相Δ結線(V結線)】200(50/60 Hz)、【単相(3P)】100(50/60 Hz)使用電池単3形アルカリ乾電池 LR6(1.5 V)×2 (オートパワーオフ:約10分)使用温湿度範囲-10~50 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)測定電流10 mA以下 周波数 5.3 Hz※ 注入信号検出モード時は、1 μA以下で試験します保存温湿度範囲-20~60 ℃ 相対湿度85%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)215×56×39コンセント三相Δ結線(V結線)、単相(3P)通信インターフェースBluetooth(R) 5.0
景観照明制御用内器ユニット
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1個32日以内出荷スッキリボックスに収納し、公園・遊歩道・駐車場などの景観照明を自動制御。【シンプル構造】リモコンブレーカと盤用デバイスを搭載。内器がシンプルです。【タイマー制御】24時間式タイムスイッチで定刻消灯が可能です。【スッキリ外観】専用スッキリポールとの組み合わせで、景観を損なわない美しい仕上がりです。【品種の充実】単相2線式、単相3線式をラインアップ。回路仕様に応じて適合スッキリボックスへ簡単に組み込みできます。種別スッキリボックス対応 警官照明制御用 内器ユニット入数(個)1