カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- トラック純正部品(6)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「733-102」の検索結果

733-102
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数2定格電圧250Vac定格電流(A)4適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
ジャッキ スクリュージャッキ用チップ BJ733 BJ733-10280
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(g)70タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ロングドリル 全長200mm GT100 J733
グーリング¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート