カテゴリ
- 制御機器(27)
- 電気材料(4)
- 物流用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wago 733」の検索結果

Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
733-102
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数2定格電圧250Vac定格電流(A)4適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応
733-103
ワゴジャパン¥5,698税込¥6,2681袋(5個)当日出荷タイプ【プラグ式端子台】プラグピッチ(mm)2.5極数3定格電流(A)4行数1適合電線サイズ28→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブルマウント
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1パック(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(200個)ほか5日以内出荷色ライトグレーピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)4
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(68件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(8個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1パック(25個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入
ワゴジャパン¥6,898税込¥7,5881袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●定格電流:4A●コード番号:189-6458アズワン品番65-7504-17
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか5日以内出荷から61日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
基板用端子台
ワゴジャパン¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷形状ライトアングル色ライトグレーピッチ(mm)2.5極数12定格電圧(V)250定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥41,980~税込¥46,178~1パック(50個)ほか5日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(25個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。材質棚板:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム色半艶ブラック均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
操作レバー
ワゴジャパン¥519~税込¥571~1箱(25個)5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
カラーAP台車 BIB用
エム・あい¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)316(310)×316(310)×125(105)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
接続フィメールコネクタ
ワゴジャパン¥119,800税込¥131,7801箱(100個)5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
MCS半田ピン付メールヘッダ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
MCSメールコネクタ
ワゴジャパン¥81,980税込¥90,1781箱(200個)5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥74,980~税込¥82,478~1箱(50個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
操作工具(733,734用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入
ワゴジャパン¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341アズワン品番65-7502-65
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入
ワゴジャパン¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379アズワン品番65-7503-58
インターフェイスモジュール
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1
天然ゴム布入り 5T×1m×10m
入間川ゴム¥93,980税込¥103,3781巻13日以内出荷天然黒ゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。仕様●コード番号:307-0000733アズワン品番67-4908-05