カテゴリ
- 制御機器(6)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「733-191」の検索結果

操作レバー
ワゴジャパン¥739税込¥8131箱(25個)6日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)燃焼性HB
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-58
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc 7343-19 1袋 5個入
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:7mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-6928-19
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 7343-19 1袋 2個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-27