カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
「734-305」の検索結果

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥48,980税込¥53,8781パック(100個)6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1線メールコネクタ
ワゴジャパン¥43,980税込¥48,3781箱(50個)6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)