カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • ボールベアリング(深溝玉軸受)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
シールド形状
幅(mm)
外径(Φmm)
外輪タイプ
フラット・フランジ付き
JIS等級
等級0
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「740zz」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルノブベアリング ECC-740ZZ 4個セット ヘッジホッグスタジオハンドルノブベアリング ECC-740ZZ 4個セットヘッジホッグスタジオ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
そこまで高精度でなくてもいいから、手頃な交換用ハンドルノブベアリングが欲しい・・・。そんなユーザー様の声にお答えして、エコノミークラスベアリングの登場です。サイズは内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm (両面シールドタイプ)×4個セット。シマノ・ダイワ・アベイル・スタジオコンポジット・ヘッジホッグスタジオ他、ほとんどの中型クラスまでのハンドルノブベアリングとしてご使用できます。※アブの純正ハンドルに採用されているハンドルノブベアリングのサイズは、 内径5mm×外径8mm×厚さ2.5mmですので、このベアリングはご使用できません。HEDGEHOG STUDIOの【SHGプレミアムベアリング】に比べると回転の性能はやはり劣りますが、それでもリールメーカー純正品ベアリングと同程度の回転性能を有しております。特別高性能ではありませんが、ハンドルノブ程度の回転でしたらリーズナブルでおすすめです。※こちらのベアリングはよくある低価格な中国・東南アジア製のベアリングではなく、プレミアムベアリングと同じ工場で製造した日本製のベアリングになりますのでご安心下さい。ベアリングの違いについて【SHG プレミアムベアリング】・HEDGEHOG STUDIO自慢のリール専用ベアリング、最高基準の精度と品質管理で究極の滑らかさを実現。・最終検査は機械測定器と人間の手によってすべて2重検査され、工業規格に収まらない、独自の精密検査に合格したものだけを選別。・ベアリングに充填するオイルは、リール専用ベアリングの為に特別に開発されたアルケミーオイルを使用。【ECC エコノミーベアリング】・回転性能よりも耐久性を重視したセッティング。・最終検査は機械測定器で全数検査。・ベアリングには一般的な防錆グリスを充填。※ベアリングの素材はどちらも同じ海水使用OKのステンレス製です。
内径×外径×厚さ(mm)4×7×2.5
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(271件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフランジ付き軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
ベアリング ヘッジホッグスタジオベアリングヘッジホッグスタジオ
869税込956
1個
7日以内出荷
最高の回転性能を求めたトーナメントスペックの高感度ベアリング。数あるベアリングの中からひとつひとつ手作業で選別し合格したものだけを厳選。精度が重要な高感度チューニングリールや高回転ベイトリールなどで多くの高評価を得ています。感度・精度においてHRCBを凌ぐプロ仕様のチューニングベアリングです。ベアリングの選び方トラウト・バスなどの淡水魚や高感度重視のライトルアーにはSHGプレミアムベアリング。ソルト全般のあらゆる海水魚にはHRCB防錆ベアリングがおすすめです。(SHGもソルト使用可能ですが、耐久性を重視するならHRCBが最適です。)
TANK ASSY.,FUEL ホンダTANK ASSY.,FUELホンダ
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
プレート(L) リヤースカーフ (ZZ) MAZDA(マツダ)プレート(L) リヤースカーフ (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ベルト(C) リヤーシート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト(C) リヤーシート (ZZ)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
HARNESS ASSY,METE ホンダHARNESS ASSY,METEホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASE ASS*NH282MU* ホンダCASE ASS*NH282MU*ホンダ
189,800税込208,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。