「74hc02」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NOR, スルーホール, 2-入力, 74東芝
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 Vロジック機能NORエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
219税込241
1袋(5個)
欠品中
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin PDIP東芝
679税込747
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 74 ACシリーズ ロジックゲート, 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
399税込439
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mmTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ インバータ 24mA, 2~5.5 V, 14-Pin PDIP東芝
499税込549
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = AC寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート 東芝Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート東芝
959税込1,055
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ピン数(ピン)14パッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HC
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,498税込2,748
1箱(55個)
5日以内出荷
仕様論理回路:HC、74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSタイプロジック:NOR入力種類CMOSピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)5.2高レベル出力電流(mA)(Max)5.2最大伝播遅延時間@最大CL113nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
259税込285
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NORアズワン品番68-2020-50
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,498税込2,748
1袋(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 113ns動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 4mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
2,498税込2,748
1袋(55個)
7日以内出荷
Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74 東芝Toshiba ロジックゲート, NAND, スルーホール, 4-入力, 74東芝
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
幅(mm)6.4ピン数(ピン)14論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6低レベル出力電流(mA)【最大】5.2高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2最大伝播遅延時間@最大CL15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 Vロジック機能NANDエレメント数2ゲートあたりの入力数4シュミットトリガー入力なし
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●論理回路 : HC●動作供給電圧 Max : 6 V●高レベル出力電流 Max : -5.2mA●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 5.2mA●幅 : 4.5mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力 DiodesZetex74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力DiodesZetex
479税込527
1セット(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート) 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
689税込758
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2Gonsemi
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
論理回路 = HCロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ回路数 = 1出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 10pF
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC 東芝Toshiba 74HCシリーズ インバータ 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC東芝
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)5.2高レベル出力電流(mA)-5.2ロジックファミリー74HCロジック機能インバータ
ON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 V ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2~6 VON SEMICONDUCTOR
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOIC nexperiaNXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
1,298税込1,428
1本(57個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 265 ns @ 2 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ インバータ 8mA 2~5.5V 5-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ インバータ 8mA 2~5.5V 5-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemionsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
899税込989
1セット(10個)
5日以内出荷
論理回路 = 74HCロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = CMOS出力タイプ = LSTTLトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20セット/リセット = リセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 170ns寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.642mm幅 = 7.595mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemionsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
899税込989
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●セット/リセット:リセット●論理回路:74HCタイプロジック:D タイプ入力CMOSピン数(ピン)20トリガー正エッジ極性非反転動作温度(℃)(Max)+85実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数8最大伝播遅延時間@最大CL170ns出力タイプLSTTL
74 HCシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-Pin DiodesZetex74 HCシリーズ インバータ 5.2mA 2~6V 表面実装 14-PinDiodesZetex
39,980税込43,978
1リール(2500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 5.3mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力東芝
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC入力タイプ = シュミットトリガー動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 2 V, 19 ns @ 6 V, 22 ns @ 4.5 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ ヘキサ インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
359税込395
1袋(5個)
欠品中
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力 東芝Toshiba 4000シリーズ ロジックゲート, 4mA, 3~18 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
419税込461
1袋(5個)
当日出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 4mA動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 反転, 2 to 6V, 20-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:LS-TTL 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:208ns 、 寸法:13.005 x 7.595 x 2.34mm 、 高さ:2.34mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~6 V, 20-Pin PDIP東芝
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 24.6 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 24.6mmTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC 2-入力ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 74 HCシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOIC ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 74 HCシリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOICON SEMICONDUCTOR
749税込824
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックファミリー = HC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP東芝
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin TSSOP nexperiaNXP 74 HCシリーズ インバータ(NOTゲート), 2.6mA, 2~6 V, 5-Pin TSSOPnexperia
299税込329
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190ns高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = HC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Min = 2 V74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemionsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
889税込978
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = 74HCロジックタイプ = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 18回路数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -35mA低レベル出力電流 Max = 35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 135ns幅 = 7.595mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応