カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc373」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F) 東芝

    Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 TC74HC373AF(F)

    東芝
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)12.8幅(mm)5.3高さ(mm)1.5寸法12.8 x 5.3 x 1.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
  • Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F) 東芝

    Toshiba ラッチ, 20-Pin Dタイプ スルーホール TC74HC373AP(F)

    東芝
    ¥479税込¥527
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    長さ(mm)25.1幅(mm)6.4高さ(mm)3.5寸法25.1 x 6.4 x 3.5mmビット8bitピン数(ピン)20極性非反転論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール出力タイプ3ステートラッチDタイプ/透明
  • ON Semiconductor MM74HC373WMX Dタイプ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor MM74HC373WMX Dタイプ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX onsemi

    onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX

    onsemi
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = Dタイプ。ビット数 = 8bit。出力タイプ = 3ステート。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。寸法 = 13.005 x 7.595 x 2.642mm。高さ = 2.642mm。長さ = 13.01mm。幅 = 7.595mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
  • onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX onsemi

    onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC373WMX

    onsemi
    ¥989税込¥1,088
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●ラッチエレメント:Dタイプ●ラッチモード:透明●論理回路:74HC長さ(mm)13.01寸法(mm)13.005×7.595×2.642高さ(mm)2.642ビット8bitピン数(ピン)20実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2出力タイプ3ステート
  • onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC373ADTG onsemi

    onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC373ADTG

    onsemi
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ラッチモード = 透明。ラッチエレメント = Dタイプ。ビット数 = 8bit。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 6.6mm。幅 = 4.5mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO Texas Instruments

    IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO

    Texas Instruments
    ¥89税込¥98
    1個
    13日以内出荷
    IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO
    仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:15ns●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0409-30