カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

onsemi カウンタ IC HCシリーズ カウンター, 14-Pin SOIC 74
onsemi¥2,298税込¥2,5281セット(55個)8日以内出荷仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : バイナリー●ピン数 : 14●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら