カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,793)
  • 制御機器(546)
  • メカニカル部品(384)
  • 作業服(379)
  • 自動車純正部品(350)
  • 切削工具(315)
  • 測定用品(245)
  • 科学研究・開発用品(223)
  • 農業機械(171)
  • バイク純正部品(170)
  • 介護用品(160)
  • 物流用品(125)
  • 空調・電設資材(122)
  • 作業工具(113)
  • 電気材料(101)
  • 塗料(98)
  • トラック純正部品(97)
  • 厨房用品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • 事務用品(87)
  • 保管用品(81)
  • 機構部品(78)
  • 建築金物(68)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 研磨材(60)
  • オフィス家具(59)
  • テープ(57)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 日用品(51)
  • 医療(49)
  • 自動車補修部品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • バイク部品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 清掃用品(33)
  • 縫製用品(31)
  • 防災用品(29)
  • 照明(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 卓上消耗品(21)
  • 電動工具(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 家電(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 防犯用品(14)
  • 安全保護具(13)
  • 安全標識(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 住設機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 手袋(6)
  • 自転車部品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 空圧工具(3)
  • 理美容(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「75×25」の検索結果

7,995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立入禁止テープ 25mx75mm アーテック[学校教材・教育玩具]立入禁止テープ 25mx75mmアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
日本語と英語表記の立入禁止テープイベントにも使える材質:PE。サイズ:5m×75mm×0.05mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)500×75×0.05文字内容立入禁止取付方式テープタイプテープ幅(mm)75テープ長さ(m)25テープ地色テープ厚さ(mm)0.05
電動工具用カップブラシCW75-C25 バーテック電動工具用カップブラシCW75-C25バーテック
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなどねじ径M10(P1.5)毛材真鍮メッキ鋼線外径(Φmm)75適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(Φmm)71
ふせん nori-memo クラウン[事務用品]ふせん nori-memoクラウン[事務用品](3件のレビュー)
349税込384
1パック(10冊)
当日出荷
材質パルプ配合率70%再生紙パステルカラーアソート商品構成アソートグリーン購入法適合
ふせん紙 アソート 75×25 モノタロウふせん紙 アソート 75×25モノタロウ(131件のレビュー)
349税込384
1パック(100枚×10冊)
当日出荷
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙混色(イエロー・オレンジ・ピンク・ブルー・グリーン)サイズ商品構成アソート
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCOベルトスリング 両端アイ形TRUSCO(41件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(13件のレビュー)
239税込263
1パック(50枚×3冊)ほか
当日出荷
大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
A4 カラーボックス YAMAZEN(山善)A4 カラーボックスYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
A4ファイルボックスがすっきり収まる。奥行きスリムな棚収納。タテ向き、ヨコ向き、単独、組み合わせ、使い方で広がる収納空間。木のような質感の木目調シートを採用。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。他のカラーボックスに比べて軽いので、移動や積み重ねもカンタン。
用途カラーボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい テレビ台 ローボード材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)【タテ置き時】天板15・棚板15【ヨコ置き時】天板40付属品連結用金具セット×1、ネジ隠しシール×1形式組立品
貼付ロッド 合成紙製 75mm×25m シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 75mm×25mシンワ測定
2,998税込3,298
1個
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
テープ幅(mm)75テープ長さ(m)25材質テープ:合成紙、カッター:スチールテープ厚さ(mm)0.15質量(g)310RoHS指令(10物質対応)対応
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
75x 25mm ソリッドラバー車輪 エスコ75x 25mm ソリッドラバー車輪エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75軸径(Φmm)6許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75質量(g)150材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)30ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
1,667税込1,834
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ソフト巾木 東リソフト巾木東リ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
精密ドライバー チャンピオンツール精密ドライバーチャンピオンツール
759税込835
1本
5日以内出荷
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
(16572)ラジエータロワホース トヨタ(16572)ラジエータロワホーストヨタ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm粘着力2.8N/10mm主な用途塗装養生用
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
229税込252
1パック(90枚×2冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
セルフロッククローム KOMELONセルフロッククロームKOMELON(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から30日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付目盛種別片面
キャブレター用ピンクリーナー DAYTONA(デイトナ)キャブレター用ピンクリーナーDAYTONA(デイトナ)(65件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
全面粘着ふせん メモる 75×25mm ビュートン全面粘着ふせん メモる 75×25mmビュートン
499税込549
1個
4日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる!粘着面が通常の3倍(メーカー製品比)になり、時間経過とともに浮き上がることも自然落下することも少ない。
用途ノートの整理やちょっとしたメモ書きに!粘着面が多いから浮き上がることも少なく、書きやすい寸法(mm)75×253色(ピンク・イエロー・ブルー)質量(g)46枚数1パッド:100入数パッド:3
トラ表示テープ TRUSCOトラ表示テープTRUSCO(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
MG Series(MGPM25-75AZ) SMCMG Series(MGPM25-75AZ)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス)19ΦスチールラックセットAIS (エイ・アイ・エス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
19Φスチールラックセット品。実用性が高く、耐久性通気性に優れているので、場所を選ばずに大活躍。 奥行25cmでちょっとしたすき間やキッチンカウンターや棚上に置いたり、様々な用途に使えるスチール製のミニラックです。 スチールラックはキッチン収納としてはもちろん、リビングや子ども部屋、押入れ収納などにも高い収納力を発揮します。 3枚ある棚板は、支柱に約2.5cm間隔で彫られた溝に合わせ、棚板の細かな高さ調節が可能です。 スリーブを支柱にセットし、棚板を上から下ろするだけで、簡単に組み立てられます。 アジャスター付きの為、床に設置した時、ガタ付きを軽減することができます。 オープンラック型ですので後ろに背板が無く、配線などのストレスもないのでキッチン家電の収納などに最適です。 耐荷重は棚板1枚あたり40kg(全体耐荷重は80kg)です。
仕様アジャスター付き高さ(mm)約618奥行(mm)250耐荷重(kg/段)40キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール塗装粉体塗装ポール径(Φmm)19棚段数(段)3
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
再生紙ふせんメモ ハピラ再生紙ふせんメモハピラ(2件のレビュー)
699税込769
1パック(20冊)
当日出荷
しおりや見出し、電話番号や簡単な伝言メモに使いやすい75×25mmサイズ。
寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質紙(再生古紙80%使用)
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトコンベ CUSTOM KOBOインパクトコンベCUSTOM KOBO(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(250mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
559税込615
1パック(90枚×4冊)ほか
当日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
寸法(縦×横)(mm)75×25種別ふせん
ダブルロックコンベックス CUSTOM KOBOダブルロックコンベックスCUSTOM KOBO(26件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
種類ロック付材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛種別片面材質(カバー)PVC材質(ケース)ABS爪部0点補正移動爪
ダンボール ザップダンボールザップ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(60枚)
当日出荷から8日以内出荷
梱包出荷用の無地段ボールです。 幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
アサヒドライスクール 008EC アサヒシューズアサヒドライスクール 008ECアサヒシューズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
5日以内出荷
長時間歩いても疲れにくい軽量設計。速乾性に優れ、汗を吸収・蒸発。洗濯後もすぐに乾きやすいです。抗菌・防臭加工つき。通気性バツグン。
材質マテリアル:エレガンポンジ、ソール:TPR形状ローカット機能速乾・吸汗・抗菌・防臭・軽量・通気性甲被タイプスリッポンタイプ足囲2E靴タイプ上履き
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
パイプ棚(SUS430) シンコーパイプ棚(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など幅(mm)(棚受けブラケット)40材質SUS430、No.4仕上耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
...