カテゴリ

  • 物流用品(3,043)
  • メカニカル部品(2,520)
  • 空調・電設資材(2,092)
  • 科学研究・開発用品(1,063)
  • 測定用品(839)
  • オフィス家具(646)
  • 研磨材(530)
  • 建築金物(504)
  • 厨房用品(495)
  • 配管・水廻り設備部材(477)
  • 切削工具(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 機構部品(342)
  • 医療(340)
  • 卓上消耗品(334)
  • 作業工具(189)
  • FA担当者のオススメ新商品(127)
  • 自動車補修部品(113)
  • 電動工具(101)
  • 電気材料(90)
  • 学童・教育用品(84)
  • 店舗什器・備品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
  • 清掃用品(73)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 保管用品(72)
  • 建材・エクステリア(67)
  • 塗装・養生・内装用品(57)
  • 農業・園芸資材(57)
  • 制御機器(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
  • 照明(44)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(44)
  • 安全用品(41)
  • バイク部品(34)
  • 介護用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 家電(34)
  • 空圧工具(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • クリーンルーム用品(32)
  • テープ(21)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 農業機械(17)
  • 梱包用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 日用品(14)
  • 防犯用品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 事務用品(13)
  • カー用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 救急・衛生(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • 塗料(3)
  • 理美容(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「75φ」の検索結果

15,828件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ペーパーウェイト 75Φダイヤカット アーテック[学校教材・教育玩具]ペーパーウェイト 75Φダイヤカットアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
材質:ガラス。サイズ:Φ75×15mm
用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ウルトラクリアガラス質量(g)164寸法(Φ×mm)75×15
ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション サンポーステンレスふるい 75Φ×20用 オプションサンポー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
SUSふるい75Φ 東京スクリーンSUSふるい75Φ東京スクリーン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
高さ(mm)20寸法(Φmm)75
75Φ切断砥石 サンフレックス75Φ切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
カットオフツール ミニミニ 75Φ用 モノタロウカットオフツール ミニミニ 75Φ用モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.37空気接続口PT1/4仕様(エアー排気)リア付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個全長(mm)125質量(g)400使用空気圧力(MPa)0.55使用エアーホース内径(Φmm)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(13.5MB)ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
RUPES マジックパッド 75Φ RUPESRUPES マジックパッド 75ΦRUPES
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
外径(Φmm)75型番990.007
ホイルワイヤー 75Φ (鋼線) サンフレックスホイルワイヤー 75Φ (鋼線)サンフレックス(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)75内径(Φmm)12.7厚さ(mm)10線径(mm)0.3材質鋼線形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000穴径(mm)12.7
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm東京スクリーン
6,498税込7,148
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス75Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス
999税込1,099
1枚
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 75Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス
3,898税込4,288
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計A-Gas Japan(旧:FUSO)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
75Φ オプシンレンズ MAXRAY(マックスレイ)75Φ オプシンレンズMAXRAY(マックスレイ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
適合CYGNUS用
止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業止水弁セット 75Φ・100Φマサル工業(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
フレアタイプ圧力計(設置針式) 75Φ イチネンTASCOフレアタイプ圧力計(設置針式) 75ΦイチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20アズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ多目的ゲージ 75Φ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
汎用型連成計(A枠/立形)75Φ 長野計器汎用型連成計(A枠/立形)75Φ長野計器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。仕様JIS規格材質(ガラス)無機ガラス(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)・黒色(カバー)SUS430・生地種類汎用連成計使用温度範囲(℃)-5~40呼び寸法(mm)Φ75呼びATねじの種類G(PF)寸法D(Φmm)80.5ケース色寸法h(mm)70測定流体気体、液体寸法f(mm)18材質(接液部)ブルドン管:C6872T 株:C3604BD
75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G
プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン
1,798税込1,978
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCOクリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
ゲージ用フック 75Φ イチネンTASCOゲージ用フック 75ΦイチネンTASCO
569税込626
1個
4日以内出荷
適合サイズ(Φmm)ゲージ/75
プレートタイプキャスター75Φ(ウレタン) TMEHジャパンプレートタイプキャスター75Φ(ウレタン)TMEHジャパン
2,080税込2,288
1セット
3日以内出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ウレタン取付高(mm)93最大荷重(daN)80
普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15長野計器
6,398税込7,038
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用 山金工業オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用山金工業
4,998税込5,498
1セット(4個)
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。
用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径75Φmm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径75ΦmmNamekawa(滑川軽銅)
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±1.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-94
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径75Φmm ノーブランド【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径75Φmmノーブランド
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.79調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器東京スクリーン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-70
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
6,098税込6,708
1台
5日以内出荷
トラスコ品番137-4259外径(Φmm)75アズワン品番64-8330-15
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般圧力計 FD型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-69
一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ右下精器製造
5,698税込6,268
1個
当日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
...