カテゴリ

  • 測定用品(43)
  • 機構部品(31)
  • 農業機械(30)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 空圧工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「751-001」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型

    武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
  • S/P イスズ 13-0751-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 13-0751-F1 ナカノ

    NAKANO
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51131-075-0・1-51131-075適合メーカーISUZU
  • メディエイド スタイルケア ネックキーパー SIGMAX(シグマックス)

    メディエイド スタイルケア ネックキーパー

    SIGMAX(シグマックス)
    2,588税込2,847
    1個
    当日出荷
    あごと鎖骨部分の4点で頭部をしっかり支え、正しい首の位置を維持します。サポーターが肌に当たる部分は医療用装具にも採用されているクッション構造とすることで、肌当たりが良く、長時間の着用でも負担になりづらい設計です。面ファスナーによるジョイント構造で高さ調整が簡単です。ご自身の首の長さに合わせて高さ調節ができます。また、シーンに合わせて、パソコン作業時は高めに調節する、スマホ操作やリラックスシーンでは低く調節するなど、高さを変えて使用することも可能です。肌との接地面以外は薄い素材を使用し、快適な着け心地を実現しています。硬質メッシュ生地を採用した通気性の良い設計です。手洗いで洗濯しても、速乾性の高い素材です。日常で使用しやすいように、着脱のしやすさを追求。合わせやすい黒色を採用しているため、 WEB会議や冬服などのジャケット・シャツの下に着用しても目立ちにくいデザインです。
    用途スマホ操作やデスクワークなど、首を無意識に前傾させてしまうことが多い方ブラックサイズフリー適合部位適合範囲(cm)首の太さ:27~40
  • 工業用マーカー EDDING

    工業用マーカー

    EDDING
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RT管 フカガワ

    RT管

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とT管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • ユニラバーゴム印 マーキングマン

    ユニラバーゴム印

    マーキングマン
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。
    用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール ISD キーパー

    オイルシール ISD

    キーパー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ビーカー(ガラス) IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビーカー(ガラス)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,180税込3,498
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫で耐熱性に優れたビーカー
    材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • レアフロンシール NOK

    レアフロンシール

    NOK
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明 Mentor GmbH

    Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明

    Mentor GmbH
    3,500税込3,850
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レアフロンシール TCJ型 NOK

    レアフロンシール TCJ型

    NOK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCJ
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • ムサシNBR オイルシール 大阪魂

    ムサシNBR オイルシール

    大阪魂
    17,287税込19,016
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 塗来 自然塗料用 隅切 大塚刷毛製造

    塗来 自然塗料用 隅切

    大塚刷毛製造
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
    用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)28材質(毛)PET主な用途隅切り用/自然塗料用毛色胡麻色玉厚(mm)11板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール(フッソ) SB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) SB2型

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリング

    高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

    グーリング
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。材質超硬タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0
  • ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675

    グーリング
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • フラックスハンマ NFB-25H 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NFB-25H 部品

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ニューケレン NNK-1000 部品 日本ニューマチック工業

    ニューケレン NNK-1000 部品

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ニューケレン NNK-750 部品 日本ニューマチック工業

    ニューケレン NNK-750 部品

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ニューケレン NNK-500 部品 日本ニューマチック工業

    ニューケレン NNK-500 部品

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ニューケレン NNK-1500 部品 日本ニューマチック工業

    ニューケレン NNK-1500 部品

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • ニューケレン NNK-250 部品 日本ニューマチック工業

    ニューケレン NNK-250 部品

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • キリヨケバーナル 昭和パックス

    キリヨケバーナル

    昭和パックス(8件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    3日以内出荷
    キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
    長さ(m)100