カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「edding 751」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用マーカー EDDING

    工業用マーカー

    EDDING
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 油性マーカー Edding 黒 1 → 2mm EDDING

    油性マーカー Edding 黒 1 → 2mm

    EDDING
    839税込923
    1個
    当日出荷
    インク色 黒。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 1 2mm。ペン先 ファイン。耐熱 あり。Edding 751 光沢塗料マーカー. Eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面での描画と装飾が簡単になります。この光沢塗料マーカーは、 Edding 750 に対応する細型のペン先で、広い面積に最適なツールです。マーカーの柔らかいペン先を使用すると、ガラスの表面、クリスマスツリーの飾り、ビスケットの缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。不透明なインクにより、十分な発色と優れた耐久性があります。. 線幅: → mm ペン先: ブレット 14色を用意 初回使用時: キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。 キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。 インク:水性顔料インク
    タイプシングル線幅(mm)1→2インク色入数1線の太さ中字
  • 油性マーカー Edding 赤 1 → 2mm EDDING

    油性マーカー Edding 赤 1 → 2mm

    EDDING
    789税込868
    1個
    当日出荷
    インク色 赤。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 1 2mm。ペン先 ファイン。耐熱 あり。Edding 751 光沢塗料マーカー. Eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面での描画と装飾が簡単になります。この光沢塗料マーカーは、 Edding 750 に対応する細型のペン先で、広い面積に最適なツールです。マーカーの柔らかいペン先を使用すると、ガラスの表面、クリスマスツリーの飾り、ビスケットの缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。不透明なインクにより、十分な発色と優れた耐久性があります。. 線幅: → mm ペン先: ブレット 14色を用意 初回使用時: キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。 キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。 インク:水性顔料インク
    タイプシングル線幅(mm)1→2インク色入数1線の太さ中字
  • ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm EDDING

    ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm

    EDDING
    839税込923
    1個
    当日出荷
    edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク
    仕様高温:Y材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材厚さ(mm)ポイント:1 → 2ペイント:赤コード(番号)806-117チップサイズファインアズワン品番63-4654-37
  • ペイントマーカー 耐熱・耐アセトン EDDING

    ペイントマーカー 耐熱・耐アセトン

    EDDING(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
    耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリー
  • ラボペン アズワン

    ラボペン

    アズワン
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インクは耐水性・防汚性・速乾性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の製品に直接記入できます。
  • ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール EDDING

    ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール

    EDDING(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
    耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク
  • 751ペイントマーカー(細字) EDDING

    751ペイントマーカー(細字)

    EDDING
    759税込835
    1本
    当日出荷
    低臭で、トルエン、キシレンを含みません。隠蔽性が高いので透明な素材、黒い素材など背景の色を選ばずに筆記できます。
    用途金属、ガラス、プラスチック、段ボール、木材、皮革など様々な素材に筆記可能。トラスコ品番448-5697タイプ細字・丸芯温度範囲(℃)(適合)~400芯径(mm)1.0~2.0
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組) ケニス

    耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(3本)
    当日出荷
    エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
    寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
  • 油性マーカー Edding オレンジ 2 → 4mm EDDING

    油性マーカー Edding オレンジ 2 → 4mm

    EDDING
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    インク色 オレンジ。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
    タイプシングル線幅(mm)2→4インク色オレンジ入数1線の太さ中字
  • 油性マーカー Edding 白 2 → 4mm EDDING

    油性マーカー Edding 白 2 → 4mm

    EDDING
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    インク色 白。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
    タイプシングル線幅(mm)2→4インク色入数1線の太さ中字
  • リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ

    リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
    用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
  • 油性マーカー Edding 赤 2 → 4mm EDDING

    油性マーカー Edding 赤 2 → 4mm

    EDDING
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    インク色 赤。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
    タイプシングル線幅(mm)2→4インク色入数1線の太さ中字
  • マッキーケア極細つめ替えタイプ ゼブラ

    マッキーケア極細つめ替えタイプ

    ゼブラ(155件のレビュー)
    99税込109
    1本ほか
    当日出荷
    インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
    用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)13.0(最大径)全長(mm)140質量(g)9タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体
  • クリーンルーム用ペン アズワン

    クリーンルーム用ペン

    アズワン
    9,830税込10,813
    1袋(10本)
    当日出荷
    発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
    材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
  • 油性マーカー Edding 青 2 → 4mm EDDING

    油性マーカー Edding 青 2 → 4mm

    EDDING
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    インク色 青。適用範囲 ガラス, 金属, プラスチック, 木材。線幅 2 4mm。ペン先 ミディアム。耐熱 あり。edding 750ペイントマーカー. edding 750ペイントマーカーは、滑らかな面、粗い面、非常にクリーンな面など、あらゆる面に書き込めるよう特別に設計されています。 ガラス、プラスチック、木材、金属へのラベル表示に最適で、日曜大工の愛好家にとって絶好の汎用マーカーです。 edding 750ペイントマーカーのインクは防水性と耐熱性があり、家庭の作業場で使用する鋸やグラインダーのラベル表示に最適です。. 耐久性が高い、水、光、熱、摩耗に対する耐性のある、臭いの少ないインク 使用時: キャップを閉じた状態でペンを振ってください。 キャップを外して、ダンボールの表面にペン先を押し付けます。 この状態で慎重にペンを上下に動かすと、ペン先にインクが流れます。 線幅: 約24 mm ペン先: ブレット
    タイプシングル線幅(mm)2→4インク色入数1線の太さ中字
  • エレクトリシャンズマーカー(ツイン) シヤチハタ

    エレクトリシャンズマーカー(ツイン)

    シヤチハタ
    149税込164
    1本
    翌々日出荷
    電気を扱うシーンに最適な、プロフェッショナル向けマーカー。”電気技師”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。非導電性のボディとインキを採用しているため、その名の通り電気を扱う作業に最適な電気工事用マーカーです。
    用途様々な電気関連のマーキング作業に対応するよう設計されています。絶縁性のあるプラスチック製ボディを採用しており、ケーブル、配電盤、その他の電気系タグへの仕様に最適です。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)6タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×10×137線幅(mm)0.4-1.0インク油性線の太さ細字丸芯・極細丸芯
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • ラボ用マーカー 1mm アズワン

    ラボ用マーカー 1mm

    アズワン(1件のレビュー)
    7,090税込7,799
    1箱(10本)
    当日出荷
    ラボ用に開発されたマーカーで、速乾性・耐候性に優れています。
    タイプ
  • 工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO

    工業用マーカー 「PROLINE HP」

    LA-CO
    539税込593
    1本
    当日出荷
    -46℃~66℃で使用できます。
    用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体