123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
翌日出荷



1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)75 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷


VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド 種類吊りバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 吊ボルト径W3/8
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


アカギステンVP吊タン無し
エコ商品
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質SUS304 寸法P(mm)20
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6741
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番850-8016 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)80 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)102 寸法D2(Φmm)133 寸法l(mm)20 寸法W(mm)189 寸法D3(Φmm)89 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)121 適合レンチ(6角)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
欠品中

材質硬質ポリ塩化ビニル 形状片側テーパーネジパイプ グレー タイプVP管 呼び径(A)75 外径(mm)89 ねじ部25~50mm
1本
2,398 税込2,638
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)