カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ギアオイル(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • ギアオイル(1)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w-85」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
キャタツソックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。 床面を汚さない、キズつけない。ゴム入り。 汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス。
材質ポリエステルキャンバス質量(g)28(1個)使用範囲(mm)~60×80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
キャタツソックス(巾着スリップレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックス(巾着スリップレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷
「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス床面を汚さない!キズつけない!すべらない!底面に滑り止め付(PVC製)ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け汚れても洗濯すれば何度でも使えるポリエステルキャンバス
適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
ワイヤレスクランプロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレスクランプロガーHIOKI(日置電機)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2チャンネル数2ch(GND共通)適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 などRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値、平均値、最大値記録記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
キャタツソックス(巾着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックス(巾着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4個)
当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ巾着材質ポリエステルキャンバス使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140質量(g)31(1個)
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。 製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。 電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。 インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。 また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。 指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
ワイヤレス電圧・温度ロガー HIOKI(日置電機)ワイヤレス電圧・温度ロガーHIOKI(日置電機)
64,980税込71,478
1台
欠品中
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定インターフェースBluetooth測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算記憶容量1チャネルあたり50万データ表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など入力端子M3ネジ端子台最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60VRoHS指令(10物質対応)対応記録モード瞬時値記録記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズタカチ電機工業
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドレンボルト KYO-EIマグネットドレンボルトKYO-EI(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クリップライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
OAチェア用ゴムキャスター サンワサプライOAチェア用ゴムキャスターサンワサプライ(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。 耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。 転がるときの騒音がほとんどありません。 摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。 サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。
ブラック材質硬質ゴム質量(g)184寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0884-68適合穴径(Φmm)11.12
ビューノ ステンレス製スポンジラック パール金属ビューノ ステンレス製スポンジラックパール金属
799税込879
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル質量(g)127耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×85×75
YG-5100D YCP ダブルレンズ 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学YG-5100D YCP ダブルレンズ 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ)山本光学
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。 スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。 MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)トラスコ品番434-9512質量(g)132タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75フレーム色クリア加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス×ナイロン再生紙使用マーク適合
町野式カップリング マチノメス×オスネジ セフティー3町野式カップリング マチノメス×オスネジセフティー3
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ワンタッチ式カップリングです。 町野式オスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ形状カップリング適合用途ポンプパーツ
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から21日以内出荷
YG-5100 保護ゴーグル 山本光学YG-5100 保護ゴーグル山本光学(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
視野の広いワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止などレンズ色クリアフレーム色クリア機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット仕様通気孔付形状ゴグル型質量(g)103タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム
脚立足カバー 4個組 ファイン[日用品]脚立足カバー 4個組ファイン[日用品]
999税込1,099
1パック(4個)
4日以内出荷
脚立の足部分に履かせる保護カバー脚立の足汚れや床へのキズを保護底面滑り止め加工で安心面テープ付きで足のサイズに合わせてしっかり固定
材質ポリエステル、塩化ビニル樹脂グリーン質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×145適合寸法(cm)(使用可能脚部)4.5×7まで
Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセット T&D(ティアンドデイ)Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 温度センサセットT&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。 タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。 付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。 【温度による制御の条件設定】 (1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。 (2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85センサーTSB-1351通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番62-2978-10防水性防滴仕様流動水量1~100L/分適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
YG-5150-R プロユースゴーグル 山本光学YG-5150-R プロユースゴーグル山本光学(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。 ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。 ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番470-3804質量(g)120タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)織りゴム再生紙使用マーク適合
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載 エレコムビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載エレコム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。
用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1材質ポリエステルブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
メニューブックスタンド シンビメニューブックスタンドシンビ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シンプルなスチールメッキのメニューブックスタンド。 卓上の雰囲気をスタイリッシュに演出します。
材質本体:スチールブラックニッケルメッキ/ベース:ストーン有効幅(mm)22
ハミーコップ LEC(レック)ハミーコップLEC(レック)
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽くて丈夫で使いやすい!底面はすべりにくい加工がしてある。
用途歯みがきコップとして。容量(mL)280
Simple Use 米計量カップ(2合用) パール金属Simple Use 米計量カップ(2合用)パール金属
189税込208
1個
当日出荷
持ち手付で米びつの底に残ったお米もすくいやすいフラット形状。お米1合、2合が簡単に計れる。
材質ポリスチレン質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品寸法:100×75×85
抗菌コップ エビス[厨房用品]抗菌コップエビス[厨房用品](2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
抗菌加工コップで清潔! 抗菌加工で、黒ズミ・ヌメリ防止。 底面に便利な滑り止め用ゴム付き。
材質本体/ポリプロピレン 底部/SEBS耐熱温度(℃)本体/110 底部/100寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)使用時:110×75×85
量HAKARI 米計量カップ パール金属量HAKARI 米計量カップパール金属
199税込219
1個
当日出荷
1合・2合が簡単にはかれるお米専用計量カップ
材質ポリスチレンタイプ2合用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×85
リトルバーズ ガーデンオーナメント キシマリトルバーズ ガーデンオーナメントキシマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手のひらサイズの小鳥たちがお家を愛らしく彩る。自由に飾れる3羽セットのオーナメント。
用途お庭にも、お部屋にも。材質ポリレジン・ラバー・麻寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×85/100×65×75/65×100×85アズワン品番64-9648-23
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
モールドケース TKシリーズ グレー T.SIN(テイシン電機)モールドケース TKシリーズ グレーT.SIN(テイシン電機)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アスベル ディスペンサー泡タイプA550 アスベルアスベル ディスペンサー泡タイプA550アスベル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
泡ポンプ6メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットですふたが外せるので、洗いやすく清潔ですふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です
材質本体/フタ/飽和ポリエステル樹脂、 パッキン/シリコーンゴム、 ポンプ/ポリプロピレン,ポリエチレン,ステンレス鋼ダークネイビー容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×238
業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気三菱電機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
アスベル ディスペンサー泡タイプA550 アスベルアスベル ディスペンサー泡タイプA550アスベル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
泡ポンプ5メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットですふたが外せるので、洗いやすく清潔ですふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です
材質本体/フタ/飽和ポリエステル樹脂、 パッキン/シリコーンゴム、 ポンプ/ポリプロピレン,ポリエチレン,ステンレス鋼ホワイト容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×238
チキンラーメン Mini 日清食品チキンラーメン Mini日清食品
2,198税込2,374
1箱(3パック×12個)
7日以内出荷
マグカップやおわんに麺を入れ、熱湯を注いで2分で出来上がり。おやつやおつまみなどいろいろな食べ方ができます。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。 日清食品の創業者・安藤 百福 (あんどう ももふく) が発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランドです。
種別ラーメン質量(g)67種類即席袋めんシリーズチキンラーメン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×90×75内容量(g)60保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安なし(調理方法に記載):150ml原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、しょうゆ、でん粉、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、香味調味料、乳化油脂、オニオンパウダー)/調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/鶏肉/大豆/ごま入数(個)36栄養成分(1食(20g)当たり)エネルギー:91kcal、たんぱく質:2.1g、脂質:4g、炭水化物:11.7g、食塩相当量:1.7g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.19mg、カルシウム:mg
PoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機 StarTech.comPoEエクステンダー/産業用/60W PoE++給電 802.3bt準拠/ギガビット対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/イーサネット延長機StarTech.com
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148gRoHS指令(10物質対応)対応
ホームレーベル ランチボックス用保冷剤(2個組) パール金属ホームレーベル ランチボックス用保冷剤(2個組)パール金属
179税込197
1個(2個)
翌々日出荷
ランチボックスをしっかり保冷します。暑い時期のランチバックに、小型サイズのクーラーバックに。食品を保存する用途以外には使用しないでください。業務用冷蔵庫で凍らせたり、業務用には使用しないでください。
成分水・増粘剤容量(mL)100質量(g)104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×25外装ポリエチレン(耐冷温度-20℃)
チャージャー PCワンタッチボトル830 パール金属チャージャー PCワンタッチボトル830パール金属(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
常温飲料の持ち運びに。ワンタッチオープン。便利な目盛り付。
容量(mL)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×85×270質量(g)145材質本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム耐熱温度(℃)本体:80、キャップ:80、パッキン:140耐冷温度(℃)本体:-20 キャップ:-20、パッキン:-20
gl-4 75w-80特集