カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • トラック純正部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 電動工具(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「76×457」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトサンダー専用サンディングベルト EARTH MAN

    ベルトサンダー専用サンディングベルト

    EARTH MAN(22件のレビュー)
    639税込703
    1袋(3枚)
    当日出荷
    用途研磨作業に砥材AAベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途WA木工用適合9911 ベルトサンダ砥粒WAベルト幅W×長さL(mm)76×457
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
    用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
  • ベルトサンダー用替ペーパー E-Value

    ベルトサンダー用替ペーパー

    E-Value(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。
    用途EWS-76B用替ペーパー。適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76B粒度WA60・WA120・WA180ベルト幅W×長さL(mm)76×457
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途木工適合9903 ベルトサンダ砥粒WAベルト幅W×長さL(mm)76×533
  • ベルトサンダー EARTH MAN

    ベルトサンダー

    EARTH MAN(16件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
    用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工用(木工にも使用可能)適合9032 ベルトサンダ砥粒AA
  • ベルトサンダ マキタ

    ベルトサンダ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
    付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベルト457 マキタ

    ベルト457

    マキタ
    999税込1,099
    1箱(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm

    モノタロウ(421件のレビュー)
    499税込549
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
  • フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)

    フェルトベルト

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2.8最高周速度(m/min)840RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ジルコニアベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
    用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • フィルターセット 掃除機用 モノタロウ

    フィルターセット 掃除機用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    用途NO.6221-10用部品です適合本体型式NO.6221-10
  • 乾湿両用微粒子フィルタセット パオック

    乾湿両用微粒子フィルタセット

    パオック
    2,198税込2,418
    1セット
    欠品中
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • リコーズベルト Z7 理研コランダム

    リコーズベルト Z7

    理研コランダム(12件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
    用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
  • 研磨ローラー モノタロウ

    研磨ローラー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
    用途重研削や仕上げ研磨などに付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド寸法(mm)170×115×100質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.62ローラーサイズ(mm)60×50Φ空気接続口PT1/4ベルト寸法(mm)60×260使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • タケトラ検査用スリットパンツ 竹虎

    タケトラ検査用スリットパンツ

    竹虎
    9,998税込10,998
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    注腸造影やファイバースコープによる検査時に使用します。 ソフトな肌ざわりの不織布を使用した注腸用パンツです 濃いネイビーで透けにくい厚手の生地を使用しています。 スリット部分は、履いた時に身体が見えにくい作りになっています。 フリー、XLの2サイズ展開です。 清潔な個包装パッケージです。
    材質ポリプロピレン不織布ネイビー丈(cm)50
  • ダストバッグ 京セラインダストリアルツールズ

    ダストバッグ

    京セラインダストリアルツールズ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400アズワン品番64-8417-54
  • 油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ

    油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)

    カンペハピオ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(7kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    [遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
    用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
  • BRAKING YA46FLD DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING YA46FLD

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!。制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。
    主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロント右に使用
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764

    グーリング
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • (MR77)トリム,フロント ドア,LH ミツビシ

    (MR77)トリム,フロント ドア,LH

    ミツビシ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
  • (MB97)マット,トランク ルーム ミツビシ

    (MB97)マット,トランク ルーム

    ミツビシ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MR27)R/ハーフキット LH OUT ミツビシ

    (MR27)R/ハーフキット LH OUT

    ミツビシ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
  • SANSHIN JIS軽量ラック 120kg SANSHIN

    SANSHIN JIS軽量ラック 120kg

    SANSHIN
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • (MC076)SHAFT, PROP. REAR 三菱ふそう

    (MC076)SHAFT, PROP. REAR

    三菱ふそう
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC676)PIPE,PRESS A 三菱ふそう

    (MC676)PIPE,PRESS A

    三菱ふそう
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
  • (17645)アイドルアップ パイプ トヨタ

    (17645)アイドルアップ パイプ

    トヨタ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ベルト610WA マキタ

    ベルト610WA

    マキタ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WAベルト寸法(mm)100×610
  • (17645)バルブ; アッシュ トレイ いすゞ自動車

    (17645)バルブ; アッシュ トレイ

    いすゞ自動車
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • (76457)エクステンシヨン,シル インナー LH ニッサン

    (76457)エクステンシヨン,シル インナー LH

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (76457)エクステンシヨン,シル インナー LH ニッサン

    (76457)エクステンシヨン,シル インナー LH

    ニッサン
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • SANSHIN 軽量セミボルトレスラック SANSHIN

    SANSHIN 軽量セミボルトレスラック

    SANSHIN
    88,980税込97,878
    1個
    10日以内出荷から20日以内出荷
    グレー材質(本体)スチール
  • (76457)エクステンシヨン,シル インナー LH ニッサン

    (76457)エクステンシヨン,シル インナー LH

    ニッサン
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • (13764)SHAFT,LEVER 三菱ふそう

    (13764)SHAFT,LEVER

    三菱ふそう
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷