カテゴリ
- 研磨材(13)
- 電動工具(4)
- 学童・教育用品(3)
- 清掃用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マキタ(8)
- GATOR Case(3)
- EARTH MAN(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ホンダ(2)
- E-Value(1)
- カンペハピオ(1)
- グーリング(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 理研コランダム(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- パオック(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 竹虎(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
「76×457」の検索結果

ベルトサンダー専用サンディングベルト
EARTH MAN(22件のレビュー)¥639税込¥7031袋(3枚)当日出荷用途研磨作業に砥材AAベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
ベルトサンダー用替ペーパー
E-Value(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。用途EWS-76B用替ペーパー。適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76B粒度WA60・WA120・WA180ベルト幅W×長さL(mm)76×457
ベルトサンダー
EARTH MAN(16件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
ベルトサンダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
乾湿両用微粒子フィルタセット
パオック¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
タケトラ検査用スリットパンツ
竹虎¥9,998~税込¥10,998~1ケース(50枚)ほか当日出荷注腸造影やファイバースコープによる検査時に使用します。 ソフトな肌ざわりの不織布を使用した注腸用パンツです 濃いネイビーで透けにくい厚手の生地を使用しています。 スリット部分は、履いた時に身体が見えにくい作りになっています。 フリー、XLの2サイズ展開です。 清潔な個包装パッケージです。材質ポリプロピレン不織布色ネイビー丈(cm)50
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1缶(7kg)ほか当日出荷から6日以内出荷[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
BRAKING YA46FLD
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!。制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロント右に使用
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ベルトサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
キーボードケース
GATOR Case¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷手軽に持ち運べる、76鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-76は、入門用やポータブルな76鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・76鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (76 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1295 x 457 x 127 mm (51.00 x 18.00 x 5.00 インチ)。・外寸:1321 x 483 x 152 mm (52.00 x 19.00 x 6.00 インチ)。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408507286
キーボードケース
GATOR Case¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ツアーやライブに、キーボードを安全に運ぶパートナー。Gator Cases GK-76は、76鍵盤キーボードのための、移動の多いミュージシャンに最適なセミハードケースです。軽量ながら頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームが大切な機材をしっかりと保護。耐久性の高いナイロン外装、柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、そして調節可能なパッド入りストラップにより、運搬時の衝撃や傷からキーボードを守り、ケース内でしっかりと固定します。ペダルやケーブルなどを整理して収納できる大容量の外部アクセサリーポケットも便利です。内蔵ホイールとけん引ハンドル、複数のキャリーハンドルを備え、スタジオからステージまでスムーズかつ快適に移動できます。あなたのパフォーマンスを陰で支える、信頼できるパートナーとなるケースです。・76鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォームと強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかなトリコット生地とソフトフォームの内装、調節可能なパッド入りストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブルなどを収納可能な大容量外部アクセサリーポケット。・スムーズな移動を実現する内蔵ホイールとけん引ハンドル。・複数のキャリーハンドルを装備。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 76-Note Keyboards)。・型番:GK-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1308 x 457 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.3 インチ)。・外寸:1425 x 528 x 236 mm (56.1 x 20.8 x 9.3 インチ)。・重量:7.6 kg (16.7 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501437
キーボードケース
GATOR Case¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷タフな移動にも対応する、76鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-76は、76鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。・76鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (76 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1300 x 450 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.25 インチ)。・外寸:1321 x 457 x 165 mm (52.0 x 18.0 x 6.5 インチ)。・重量:3.4 kg (7.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503677