カテゴリ
- 研磨材(15)
- トラック純正部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 電動工具(4)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- マキタ(8)
- いすゞ自動車(5)
- 三菱ふそう(3)
- トヨタ(3)
- ニッサン(3)
- ミツビシ(3)
- GATOR Case(3)
- EARTH MAN(2)
- SANSHIN(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ホンダ(2)
- 日野自動車(2)
- E-Value(1)
- NSK(日本精工)(1)
- カンペハピオ(1)
- グーリング(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 理研コランダム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「76×457」の検索結果

ベルトサンダー専用サンディングベルト
EARTH MAN(22件のレビュー)¥639税込¥7031袋(3枚)当日出荷用途研磨作業に砥材AAベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
ベルトサンダー用替ペーパー
E-Value(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ベルトサンダー用交換部品です。E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。用途EWS-76B用替ペーパー。適合機種E-ValueベルトサンダーEWS-76B粒度WA60・WA120・WA180ベルト幅W×長さL(mm)76×457
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(301件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ベルトサンダー
EARTH MAN(16件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
ベルトサンダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(421件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
乾湿両用微粒子フィルタセット
パオック¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
タケトラ検査用スリットパンツ
竹虎¥9,998~税込¥10,998~1ケース(50枚)ほか当日出荷注腸造影やファイバースコープによる検査時に使用します。 ソフトな肌ざわりの不織布を使用した注腸用パンツです 濃いネイビーで透けにくい厚手の生地を使用しています。 スリット部分は、履いた時に身体が見えにくい作りになっています。 フリー、XLの2サイズ展開です。 清潔な個包装パッケージです。材質ポリプロピレン不織布色ネイビー丈(cm)50
油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり)
カンペハピオ(5件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1缶(7kg)ほか当日出荷から6日以内出荷[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
BRAKING YA46FLD
DAYTONA(デイトナ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷FIXEDタイプをフローティング仕様にしたハイエンドディスクローター!。制動力、耐熱ヒズミ性能を向上させつつ、スティールインナーならではの耐久力とお求めやすい価格帯も魅力です。主な適合車種T-MAX 2005-2007年式:フロント右に使用
深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート