カテゴリ

  • 卓上消耗品(94)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(18)
  • 空調・電設資材(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「76φ カップ」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオカップ 本体 リスパックバイオカップ 本体リスパック(4件のレビュー)
299税込329
1袋(50枚)
当日出荷
材質バイオPET仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体 リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 本体リスパック(14件のレビュー)
199税込219
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
ボヌールカップ1 100枚入 HEADS(ヘッズ)ボヌールカップ1 100枚入HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷
生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃容量(mL)約140規格食品衛生法適合商品
未晒ペーパーカップ HEIKO未晒ペーパーカップHEIKO(31件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
無漂白原紙使用のペーパーカップです。ホットにもコールドにも活躍します。内側にPEコーティングあり。
未晒フードカップ浅型 HEIKO未晒フードカップ浅型HEIKO(1件のレビュー)
979税込1,077
1袋(25個)
当日出荷
無漂白ペーパーカップです
材質未晒クラフト紙+PEコーティング寸法(mm)口径150×底径128×高75クラフト耐油性耐油性なし電子レンジ×室数1
アイスカップ HEIKOアイスカップHEIKO(10件のレビュー)
499税込549
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
内側・外側共にPEコーティングを施した、にじみにくいデザート用カップです。手作りアイスのおすそ分けや、ストック時におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。
プラスチックカップ HEIKOプラスチックカップHEIKO(53件のレビュー)
519税込571
1パック(100個)ほか
当日出荷
透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
未晒フードカップ深型 HEIKO未晒フードカップ深型HEIKO(10件のレビュー)
399税込439
1袋(25個)
当日出荷
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング電子レンジ不可商品タイプ本体
プラカップ モノタロウプラカップモノタロウ(14件のレビュー)
389税込428
1パック(100個)ほか
当日出荷
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。 厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。 展示会やイベントなどの試飲用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
COPカップ (A-PET) 本体 シーピー化成COPカップ (A-PET) 本体シーピー化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ本体
ボヌールカップ HEADS(ヘッズ)ボヌールカップHEADS(ヘッズ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品モノタロウ(129件のレビュー)
139税込153
1パック(50個)ほか
当日出荷
食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
C-AP丸カップ 身 中央化学C-AP丸カップ 身中央化学(20件のレビュー)
349税込384
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ本体材質A-PET
ボヌールカップフタ(50個) HEADS(ヘッズ)ボヌールカップフタ(50個)HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)
当日出荷
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃材質PET(透明)原産国(カップ・フタ):台湾規格食品衛生法適合商品耐熱温度(℃)40耐冷温度(℃)-20
高圧捻込形カップリング(六角) フジトク高圧捻込形カップリング(六角)フジトク(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12接続PT(管用テーパネジ)
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
アイスカップ用 透明蓋 HEIKOアイスカップ用 透明蓋HEIKO(5件のレビュー)
418税込460
1袋(50枚)
当日出荷
アイスカップ用の透明フタです。食品衛生法規格基準適合商品です。
用途透明フタ材質バイオPET透明入数50商品タイプ平蓋
デスカップ テラオカ(ANEX)デスカップテラオカ(ANEX)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。 成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
高圧捻込形カップリング(丸) フジトク高圧捻込形カップリング(丸)フジトク(4件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
紙容器 KMカップ ケーピープラテック紙容器 KMカップケーピープラテック(2件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
PETカップ 透明 サンナップPETカップ 透明サンナップ(5件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2入数100仕様試飲用材質ポリエチレンテレフタレート透明容量(mL)60底径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)52×47
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
バンブーカップ HEIKOバンブーカップHEIKO
889税込978
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
成長速度のはやい竹材を利用した環境に優しい紙コップ。ナチュラルな馴染みのよいカラー。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質バンブー紙+PEコーティング適合規格食品衛生法入数100商品タイプ本体
ゼリー・プリンカップ FREEDOMゼリー・プリンカップFREEDOM
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
可愛らしいゼリー・プリンカップ。サイズ各種ございます。
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
町野式カップリング オスメスセット 報商製作所町野式カップリング オスメスセット報商製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックジョイント用ゴムカバー C型サンユーテック(12件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
高圧捻込形ハーフカップリング フジトク高圧捻込形ハーフカップリングフジトク(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
CFカップ 身 中央化学CFカップ 身中央化学(17件のレビュー)
469税込516
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。
耐熱温度(℃)80材質CF電子レンジ×商品タイプ本体
100ml 計量カップ(10個) エスコ100ml 計量カップ(10個)エスコ
440税込484
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ50×76(H)容量(mL)100質量(g)約7アズワン品番64-7989-57目盛単位(mL)10
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
紙コップ HEIKO紙コップHEIKO(57件のレビュー)
399税込439
1袋(50個)
当日出荷
食品衛生法に準じて製造した、プレーンな白無地の紙コップです。ホットにもコールドにも使用可能です。
材質晒クラフト紙+PEコーティングホワイト適合規格食品衛生法商品タイプ本体