カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「7632b320」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(7632)MIRROR ASSY ミツビシ(7632)MIRROR ASSYミツビシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(7632)MOTOR,MIR,R ミツビシ(7632)MOTOR,MIR,Rミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
(7632)MOTOR,MIR,L ミツビシ(7632)MOTOR,MIR,Lミツビシ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(7632)ミラー ASSY,ドア,LH ミツビシ(7632)ミラー ASSY,ドア,LHミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動車フロントガラス(三菱) FUYAO自動車フロントガラス(三菱)FUYAO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ミツビシ
(7632)ミラー ASSY,ドア,RH ミツビシ(7632)ミラー ASSY,ドア,RHミツビシ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェットJST(日本圧着端子製造)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
(76204)ターンセット ホンダ(76204)ターンセットホンダ(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(87966)ドアミラー電格モーターLH トヨタ(87966)ドアミラー電格モーターLHトヨタ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
(MN18)モータK,ミラー,LH ミツビシ(MN18)モータK,ミラー,LHミツビシ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
(76254)ドアミラーモーターLH ホンダ(76254)ドアミラーモーターLHホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8559件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2WAYストレッチカーゴパンツ #7632 I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)2WAYストレッチカーゴパンツ #7632I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
6,690税込7,359
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【縦横両方向に伸びるデニム素材が異次元の着心地を実現。超進化系デニムワークウェア】業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ。ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現。レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現。洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成。アイズ史上、最も高い収納性を発揮。全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。
種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)綿60、ポリエステル23、レーヨン11、ポリウレタン6仕様収納に便利な4つの後ろポケット、長財布が入るファスナーポケット&2重構造の左側カーゴポケット、膝部分は動きやすい2タック仕様生地2wayストレッチデニム
(96369)ドアミラーモーター  RH ニッサン(96369)ドアミラーモーター RHニッサン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
(87946)ドアミラー電格モーターRH トヨタ(87946)ドアミラー電格モーターRHトヨタ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
(76254)ターンセット ホンダ(76254)ターンセットホンダ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チップ CCGT-SS 三菱マテリアルチップ CCGT-SS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
三菱専用フロアマット(オスカレッド) ESTERA三菱専用フロアマット(オスカレッド)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカー三菱
XAシリーズ中継接続用コネクタ JST(日本圧着端子製造)XAシリーズ中継接続用コネクタJST(日本圧着端子製造)
23,980税込26,378
1袋(7000個)
34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応