カテゴリ
- バイク純正部品(3,374)
- 自動車純正部品(704)
- 農業機械(254)
- トラック純正部品(227)
- 制御機器(156)
- バイク部品(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- 科学研究・開発用品(62)
- 切削工具(46)
- 自動車補修部品(44)
- 電気材料(32)
- 作業工具(32)
- トラック用品・パーツ(31)
- 測定用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- メカニカル部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- オフィス家具(18)
- 機構部品(17)
- 縫製用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 事務用品(13)
- 建築金物(12)
- 卓上消耗品(10)
- 空圧工具(10)
- 日用品(9)
- 清掃用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 厨房用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 医療(8)
- 手袋(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・収納(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- エンジン工具(7)
- 作業服(6)
- 研磨材(6)
- 家電(6)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- マスク(4)
- 食品・飲料(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 救急・衛生(3)
- カー用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(3,459)
- MAZDA(マツダ)(197)
- トヨタ(183)
- スズキ(176)
- 日野自動車(97)
- 三菱ふそう(91)
- ニッサン(62)
- いすゞ自動車(58)
- SMC(53)
- ミツビシ(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(46)
- スバル(38)
- 雅(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- Kawasaki(30)
- 日立インダストリアルプロダクツ(27)
- 東洋技研(26)
- ダイハツ(25)
- KITACO(23)
- ブランドをもっと見る
「77-10」の検索結果

ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番791-9212質量(g)16種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32適合ハンマー商品No.No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)呼称1材質(頭)エラストマー樹脂
両面テープ NO.777
寺岡製作所(59件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(25巻)当日出荷から11日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
タッチアップペン
SOFT99(16件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(21件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)ノズル一頭口材質(タンク)ポリエチレン(PE)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
マグネットくっつくシート
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から翌々日出荷アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。材質非塩ビシート、鉄粉シート、粘着材
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B用保守バイパスボックス)
日立インダストリアルプロダクツ¥129,800税込¥142,7801台21日以内出荷質量(kg)約7高さ(mm)85(2U)
三枚刃 スライサー
アーネスト(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。付属品安全ホルダー材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼質量(kg)0.18色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B/014X/015X用増設バッテリボックス(2倍))
日立インダストリアルプロダクツ¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷質量(kg)約16高さ(mm)85(2U)バックアップ時間UPS本体の2倍
家庭用カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)
ケルヒャー¥1,298税込¥1,4281個(1000mL)欠品中カーペットリンスクリーナー専用の洗浄剤です。清水タンク(1.7L)に対して、汚れの程度に応じてキャップ1~2杯を加えて希釈します。スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
ダイヤモンドビット(G)先細型
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から8日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。全長(mm)45適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
日立小容量無停電電源装置(UPS) ミニ・セーフ オプション (H-77-010B/014X/015X用増設バッテリボックス(3倍))
日立インダストリアルプロダクツ¥119,800税込¥131,7801台21日以内出荷質量(kg)約25高さ(mm)85(2U)バックアップ時間UPS本体の3倍
スマートシンクロ SC-704 シンクロコンビ
富士グローブ(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111双当日出荷人工皮革で摩擦に強いです。甲部に豚皮を使用し手をガードします。用途配線・配管工事、建築土木工事。材質手の平/合成皮革、手の甲/ポリエステル入数(双)1
引掛ピンスパナ
GEDORE¥9,698税込¥10,6681丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
2PLYマスク NEWオーバーヘッド
フジ(1件のレビュー)¥559税込¥6151箱(100枚)当日出荷2層構造の不織布マスクです。 オーバーヘッドタイプなので耳への負担が少なく長時間使用して作業する方に最適です。用途食品工場など大量に消費する現場で。トラスコ品番368-8955材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン色ホワイトサイズ95×175
...