カテゴリ
- バッテリー・電装(9)
- 自動車純正部品(6)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「8100-0461」の検索結果

カプラーハウジング 防水タイプ
(73件のレビュー)¥319~税込¥351~1セット当日出荷カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。用途水配線の抜き差しに。種別HM防水端子の種類090型適合電線(mm2)0.5~0.75使用可能電力12A販売区分業務用
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 110型
(97件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用![シンガープラスチックグローブ No8100PF 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34737184-100223-02.jpg)
シンガープラスチックグローブ No8100PF
宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。



TCカーゴパンツ 6804
カジメイク(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷丈夫な生地でシワになりにくいT/C素材を使用したカーゴパンツです。 オーソドックスなデザインで幅広く着用していただけます。 生地は綿とポリエステル混合なのでシワになりにくくて乾きやすいです。用途鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業等に。種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能T/C素材
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
















![シンガープラスチックグローブ No8100PF 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34737184-100223-02.jpg)