カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • トラック純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「772-101」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッド 建機Platformゴムパッド建機Platform
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
369税込406
1個
4日以内出荷
裏面接着テープ付き管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート
グレー寸法組合わせ可能なワン座:クランクワン(Φ46、0177-54×20、101-772、101-773外径×内径(Φmm)44×26
ゴムプレート カクダイゴムプレートカクダイ
369税込406
1個
4日以内出荷
裏面接着テープ付き管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。壁から飛出したザルボ用のゴムプレート組合せ可能なワン座:クランクワン(Φ46ミリ)、0177-54×20、101-772、101-773
外径×内径(Φmm)44×26
Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 772-E09-103R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 772-E09-103R001NORCOMP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.769mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 0 V●長さ: 30.81mm●幅: 10.08mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.81×10.08×12.6mm●動作温度 Min: -50.0℃●NorComp SEAL-D 772 773 774シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 772 773 774シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。773シリーズD-Subコネクタのフットプリントは7.19 mm、774シリーズのフットプリントは9.4 mmです。これらのSEAL-D IP67シールドD-Subコネクタは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント. 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
69,980税込76,978
1パック(8個)
93日以内出荷
NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
279,800税込307,780
1セット(4パック×8個)
93日以内出荷
ストラップ穴付、クリップ付ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●4×8pk●層数:2●培養面積(cm2):1279●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):61●細口ベントキャップ/細口プラグシールキャップアズワン品番65-3862-77
カバーザガネ カクダイカバーザガネカクダイ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質
ねずみさんのながいパン こぐま社ねずみさんのながいパンこぐま社
900税込990
1冊
7日以内出荷
小さなねずみさんが長いパン持ってどこ行くのかな。次々出てくる動物家族の家はみんな食事中。どこにそのパンを届けるのかな…。幼児向。
初版年月2000/06/01分類児童判型B5ページ数24ジャンル日本文学小説著者名多田ヒロシ 作
くっついた こぐま社くっついたこぐま社
800税込880
1冊
8日以内出荷
ページをめくると、くっついた。その繰り返しが楽しい赤ちゃん絵本。最後は赤ちゃんのほっぺを挟んでお父さん、お母さんとくっついた。赤ちゃんのまわりにいる大人まで、ニッコリ笑顔になる1冊。
初版年月2005/08/01分類児童判型B5ページ数24ジャンル日本文学小説著者名三浦太郎 作・絵
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 900mA, 190mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 900mA, 190mΩWURTH ELEKTRONIK
929税込1,022
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 900mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 190mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.3mm高さ = 10mm寸法 = 8.3 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
892-77210 ハズマックスブーツB 耐化学薬品長靴 ハズマックス892-77210 ハズマックスブーツB 耐化学薬品長靴ハズマックス
31,980税込35,178
1足
6日以内出荷から7日以内出荷
踏み抜き防止用のスチール板を用いた耐薬品用化学長靴です。商品の主な使用用途:ハズマット作業使用上の注意事項:使用前の目視点検で異常が発見された場合は使用しないでください。その他:B.S.EN345、ENISO20345に沿った化学防護長靴です。
形状ハイカット規格EN 13832(Footwear protecting against chemicals)、EN 943(Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles)、NFPA 1991(Standard on vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies)で求められる性能に合格した化学防護長靴機能耐踏抜きスチール芯入/クッション性の良い中敷付/耐化学薬品用靴タイプ長靴
ガス噴射管 タイコ型 G1フィルター CL0772シリーズ climbing(クライミング)ガス噴射管 タイコ型 G1フィルター CL0772シリーズclimbing(クライミング)
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
(89772)プレート,バツフル,K261103(ポンプ,グリース) 日野自動車(89772)プレート,バツフル,K261103(ポンプ,グリース)日野自動車
1,469税込1,616
1個
7日以内出荷
(00247)FUEL FILTER 三菱ふそう(00247)FUEL FILTER三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(03772)PROTECTOR 三菱ふそう(03772)PROTECTOR三菱ふそう
699税込769
1個
5日以内出荷
(15477)ターボオイルインレット パイプ トヨタ(15477)ターボオイルインレット パイプトヨタ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(69277)フロントドアインサイドハンドル ベゼル RH トヨタ(69277)フロントドアインサイドハンドル ベゼル RHトヨタ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
(67777)フロントドアトリム ポケット RH トヨタ(67777)フロントドアトリム ポケット RHトヨタ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(63477)ルーフラック サポート CTR RH トヨタ(63477)ルーフラック サポート CTR RHトヨタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(77277)フューエルタンクフィラパイプ プロテクタ トヨタ(77277)フューエルタンクフィラパイプ プロテクタトヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(75977)リヤドアアウトサイドストライプ LWR RH トヨタ(75977)リヤドアアウトサイドストライプ LWR RHトヨタ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラケットA シート 77210126000 ホンダブラケットA シート 77210126000ホンダ
549税込604
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77210-098-000
ブラケットA シート 77210121000 ホンダブラケットA シート 77210121000ホンダ
899税込989
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77210-121-000
ウインドシールドコンプリート 8DS-77210-10 YAMAHA(ヤマハ)ウインドシールドコンプリート 8DS-77210-10YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ウインドシールドコンプリート 89X-77210-10 YAMAHA(ヤマハ)ウインドシールドコンプリート 89X-77210-10YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ウインドシールドコンプリート 86V-77210-10 YAMAHA(ヤマハ)ウインドシールドコンプリート 86V-77210-10YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
(MR77)MLDG,FNDR,R ミツビシ(MR77)MLDG,FNDR,Rミツビシ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ウインドシールドコンプリート 80J-77210-10 YAMAHA(ヤマハ)ウインドシールドコンプリート 80J-77210-10YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(81977)COVER, CTR STOP LAMP トヨタ(81977)COVER, CTR STOP LAMPトヨタ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
772-E09-103R001 NORCOMP772-E09-103R001NORCOMP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
極数9RoHS指令(10物質対応)対応
(17177)マニホールドG/K トヨタ(17177)マニホールドG/Kトヨタ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
SA18-8アメリカンシリンダー 1列3穴 TKGSA18-8アメリカンシリンダー 1列3穴TKG
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
SA 18-8 アメリカンシリンダーシリーズスプーン・フォーク・箸等が大量に収納でき、ホテル・旅館・企業給食等のバイキングに最適です。PE樹脂製仲子も合います。
タイプ1列3穴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×150×170中皿寸法(mm)(内径Φ×高さHmm)97×140TKG品番9-0863-0101TKG品番(2017)6-0772-0101
ホームスモーカー・ビーバー 進誠産業ホームスモーカー・ビーバー進誠産業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
上蓋に温度計を付け、外から器内の温度を知ることもできます。 アームの位置を自由に変えて棚を上下でき、中型魚は棚に並べ、大型魚は吊り下げたりと自分のスタイルに合わせて使い分けられます。 冷燻、温燻、熱燻と様々な燻製をお楽しみください。
付属品温度計×1個、皿受けアーム×4本 棚網×1枚、脂受け皿(ステンレス)×1枚 スモーク皿×1枚、Sカン×4本材質ステンレススチール質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×325×820TKG品番9-0772-0101TKG品番(2017)6-0695-0101
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら