カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「7850a002」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(7850)エアコンフィルター ミツビシ(7850)エアコンフィルターミツビシ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(169件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAAエアコンフィルター コンフォートプレミアムPIAA
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。PM2.5対策にも。スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。ウイルスカット アレル物質ブロック。ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。
用途自動車用エアコンフィルター
エアコンフィルター コンフォート PIAAエアコンフィルター コンフォートPIAA
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。
用途自動車用エアコンフィルター
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメントキャビンフィルタエアクリィーズユニサード東洋エレメント
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
Dold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレール DoldDold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレールDold
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応