カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「796-181」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡沫金具(外ネジ) カクダイ

    泡沫金具(外ネジ)

    カクダイ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、外ネジ、泡沫付き水栓呼13用泡沫金具、パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1アズワン品番64-6493-55入数10/箱
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(分水孔つき)

    カクダイ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(トール)

    カクダイ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓(ショート) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(ショート)

    カクダイ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓(トール) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(トール)

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ホース水抜。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー引出し混合栓(ショート) カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓(ショート)

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。ホース水抜。カートリッジ:101-991。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    JIS規格JIS B 2061
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    水栓本体
    仕様引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)、796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)クロム取付ねじ(先端金具)24×1.0取付穴径(Φmm)(スパウト)35~36、(ハンドル)30~35RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)5~35
  • 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    20日以内出荷
    用途アルミ、銅、プラスチック用。
水廻り部材カテゴリ