カクダイ
台付2ハンドル混合栓
水栓本体
仕様
引棒付き(Φ5.5mm)、(上部部品)104-010(湯水共通)、796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)
色
クロム
取付ねじ
(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)
(スパウト)35~36、(ハンドル)30~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付厚(mm)
5~35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82769490
153-029
¥
67,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください