98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
セット内容ファンセット 厚さ(mm)38 騒音値(dB)40(風量1) 最大風量(m3/min)2.7(風量4)
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
ブラック 厚さ(mm)39 寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
セット内容ワンタッチファン グレー 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと) 保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間)25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静音性に優れた低速・薄型ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)370 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 入力方式端子 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% サイズ(mm)120×120 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ セット内容ワンタッチファングレー 2個 グレー 種別ワンタッチファングレー 厚さ(mm)47 質量(g)103 ※ファン1個の値 寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命 最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値) 適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,100 税込3,410
当日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60 規格UL/CSA 保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム)アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度25~85%RH 絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動定格電圧の85~110% 材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート 保護方式インピーダンスプロテクト 特性標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターくま取りモータ 保護方式インピーダンスプロテクト 形状角形 種類ACファン 使用温度範囲(℃)-30~+60 周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根)樹脂 サイズ(mm)80×80 期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。 材質ABS、ポリエステル 質量(g)390 種類冷却機器 電源USB 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8 風量調整3段階 定格作動電流(A)0.5~1.0 有効ウエストサイズ(cm)約60~120 使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

100%天然ラテックス素材の人と環境に優しいクッションです。 やわらかく弾力性に優れ、通気性抜群で快適なすわり心地です。 天然の殺菌力で衛生的に使え、耐久性も抜群でヘタリにくい。 最高の座り心地を体験ください。
用途ドライブやデスクワークのサポートに 材質(中材)天然ラテックス、(カバー)ポリエステル100% ブラック 加工裏面滑り止め 寸法(cm)40×30×7
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)170(本体のみ) 消費電力(W)3.3 電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA) ケーブル長(m)USB:1 機能風量切替:4段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず) 充電時間(時間)(約)3.5時間 内蔵電池リチウムイオン電池 使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
5日以内出荷

わずか7.0cmの丸穴ひとつでOK ファンモーター部(本体)屋外フードを兼ねた屋外設置形で室内側の出っぱりが少なく、運転音も静か。 適用壁厚60~200mm 引きひもスイッチは浴室側より操作できます。 壁面取付形 低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ70 仕様13cmターボファン・耐湿形・排気、局所換気専用 質量(kg)1.9 マンセル値(ルーバー)7.5Y9/0.5、(本体上部)2.1Y7.7/1.1 消費電力(W)(50/60Hz)23/22 騒音値(dB)(50/60Hz)40/36 換気風量(m3/h)(50/60Hz)84/75
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

キッズ用の空調服(R) 対応のファン。チャイルドテスト済の安全なフィンガーガードを採用しました。 大人用に負けないクオリティで、しっかり風を取り入れます。
厚さ(mm)32(ファン一個) ブラック 質量(g)55(ファン一個) 動作時間2000時間以上(出力7.2V (試験継続中)) 最大風量(L/sec)7.9 (バッテリー7.2V、ファン1個あたり) 適合バッテリーPICOBT1SB
1個ほか
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに 付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ 材質ABS 質量(g)168 電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173 風量調整3段階切替(弱・中・強) 充電時間(時間)2 動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分 充電方式【電源】DC5V/2A(USB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.93MB)
1個
4,980 税込5,478
4日以内出荷

デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)115 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C(5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)4.5(7枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューピグコーポレーションピグドラムファンネル
200L、100Lの密閉型ドラム缶、100Lのオープン型ドラム缶に使用することができます。紫外線に強く丈夫なポリエチレン製。汚れの目立ちにくい黒色です。約6.7cmのハイサイドウォール。一度に約22.7Lの液体を注ぎ込むことができます。内面のジグザグ面は水平で、置いた容器が安定します。ジグザグの突起は液体の飛散防止です。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×140 アズワン品番61-3593-95
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズマ工業の「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット」に取り付けて使える、安心連結ヘッド2種にスペアモップ1個が付いた3点セット。 ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

【商品特徴】夏の爽やかな店内装飾にぴったりのラウンドファンです。オーロラのようにいろんな色に見えます。天井から吊るしたり壁に飾ったりと設置や取り外しが簡単に行えるので、季節の飾りにぴったりです。
用途【特記事項】ひも付き ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質PET樹脂 寸法(cm)Φ30×7
1個
559 税込615
翌々日出荷

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。 質量(kg)4.5 ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
1個
4,690 税込5,159
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7 コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)
1本
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)75.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラック コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません) ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷

広げるだけで秋の立体的な装飾が完成します。、ヨーロッパ製ならではの紙質・色合い・雰囲気のハニカムです。、たくさん吊るして店内を簡単にハロウィン空間に。、秋装飾と組み合わせても。
1個
2,690 税込2,959
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)。ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。防振パッドがファンの振動音を低減します。付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし 付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個 寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm) 回転数(min-1[r.p.m])600(±200)~3000(±10%)(※0~10%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)3.78 使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB) ノイズレベル最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 3.36W 0.28A 最大風量(CFM)91.5 期待寿命(時間)200000(<55℃)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。 柄にヘッドを取り付けて使用します。 ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。 つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。 つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本! 軽くてさびにくいアルミ製です。 セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。 軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。 ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。 シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。 リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。 マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。 「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除! ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ 質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33 柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合) 電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨) 本体質量(g)約255(電池含まず) 連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合) 風量2段階 寸法(横×縦)(cm)約26×58
1個
4,590 税込5,049
6日以内出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 質量(kg)2.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量9段階 羽根形状30cm径 7枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5 タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。 セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.2 幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
14,880 税込16,368
3日以内出荷