カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械(11)
  • 未来工業(8)
  • 伸興電線(8)
  • カナレ電気(7)
  • 関西通信電線(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 長岡特殊電線(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • エレコム(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 四国電線(2)
  • KSフィルター(2)
  • サン電子(2)
  • 矢崎エナジーシステム(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
  • KTC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • TOA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7c-fb」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 >

    関西通信電線
    129,800税込142,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。4K8K放送にも対応しています。
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    59,980税込65,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
    材質軟銅線特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    49,980税込54,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
    特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    5,798税込6,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)10耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    55,980税込61,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。長さ(m)100
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    翌日出荷
  • テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    58,980税込64,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    S-*C-FBのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
  • BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル 関西通信電線

    BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル

    関西通信電線
    6,598税込7,258
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
    用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    翌日出荷
    高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    19,980税込21,978
    1巻(30m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)105耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.5外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    62,980税込69,278
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    11,980税込13,178
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース >

    関西通信電線
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    44,980税込49,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
  • EM同軸ケーブル 富士電線工業

    EM同軸ケーブル

    富士電線工業
    57,980税込63,778
    1巻(100m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • バンラックケースCF型 TRUSCO

    バンラックケースCF型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900色(本体)グレー均等積載量(kg/段)70
  • 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

    伸興電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >

    関西通信電線
    139,800税込153,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    749税込824
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
    用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
  • BNCプラグ TOA

    BNCプラグ

    TOA
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。
    適合ケーブル7C用コネクタBNC接栓
  • 75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル CATV用トリプルシールド同軸ケーブル DIGITAL-FB-ATNL

    関西通信電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を遮断) 幅広い周波数帯域において経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。 <地上波デジタル放送> 470~710MHz 90~470MHz <衛星デジタル放送> BS右旋:1032~1489MHz CS右旋:1595~2071MHz BS左旋:2224~2681MHz CS左旋:2748~3224MHz 遮蔽が編組タイプなので可とう性に優れ、アルミプラスチックテープが絶縁体に接着されており、フェルールの先でアルミの割れを生じさせることなく加工が出来ます。
    用途CATV(ケーブルテレビ放送受信)。インターネット配線に最適。 衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送の受信。 ダイレクトパソコン配線。※集合在宅では一般家庭と比較してケーブル条長が長く、減衰量も大きくなりますので幹線にはDIGITAL-7C-FB-TNLの利用をお勧めします。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PFE標準条長(m)100素線数(内部導体)1材質(導体)(内部導体)AC、(外部導体2/編組)AL特性インピーダンス(Ω)75
  • プラモール(テープ付) 未来工業

    プラモール(テープ付)

    未来工業(35件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    3,298税込3,628
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2FB50C~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FB80C~

    堀内機械
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)80呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FB63C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • 防水引込みカバー 未来工業

    防水引込みカバー

    未来工業(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
  • プラモール(VVFケーブル用モール) 未来工業

    プラモール(VVFケーブル用モール)

    未来工業(2件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)