カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「7m1060」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
バンフレックス バンドー化学バンフレックスバンドー化学
4,298税込4,728
1本
当日出荷から92日以内出荷
HO22M/H27MA(HO37M) ギガ・セレクションHO22M/H27MA(HO37M)ギガ・セレクション
10,980税込12,078
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
材質S45C
マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 7M形三ツ星ベルト
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
形状7M寸法b(mm)5.3寸法p(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ サンコー(三甲)バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズサンコー(三甲)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
HDMIキャプチャー 4K Ultra HanxHDMIキャプチャー 4K UltraHanx
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
1440P/144Hzの入出力に対応し、入出力設定が一目でわかるディスプレイを搭載した高画質でコスパが最高の4K HDMI キャプチャー。ゲームの録画や配信、オンライン授業等のライブ配信など様々なシーンで活用できるようUVC対応アプリケーションに対応しています。接続状態が一目でわかるスタイリッシュなインジケーターディスプレイを採用。VRRに対応し、ゲーム機とモニター間の同期ズレが原因で発生する画像のティアリングを解消しスムーズな映像です。
付属品本体、USBケーブル、HDMIケーブル、保証書寸法(mm)幅95×奥行95×高さ18質量(g)136(本体のみ)出力(フォーマット)映像: MJPEG、NV12、I420、YUY2、RGB24 音声: L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降対応HDRパススルー:2160P(60Hz)、1440P(144Hz)、1080P(240Hz)、VRRパススルー:3840 x 2160 : VRR (48~60HZ)・1920 x 1080 : VRR (48~120Hz)※YCbCr 420 VRRは非対応、ソフトウエアエンコード、専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応動作環境<デスクトップPCWindows>:Core i5-6XXX、AMD Ryzen3 XXX以上・NVIDIA GTX 1060、AMD RX5700以上・メモリ8GB以上 <ノートPCWindows>Windows10以降、Core i7-4810MQ、NVIDIA GeForce GX 870M以上、メモリ8GB以上、MacOS10.15以降、iMac 2019: 3.2GB 6-core Core i7、Radeon Pro 555X以上、Mac Book Pro 2018: 2.6Ghz 6-core Core I7、Radeon Pro 560X以上、メモリ16GB以上端子入力:HDMI2.0×1(HDMI-CEC、HDCPには非対応)、MIC(Φ3.5・4極)×1、LineIN(ステレオ)×1、出力:HDMI2.0×1(パススルー HDMI-CEC、HDCPには非対応)、AUX(Φ3.5・4極)×1(CTIA/4極)(TRS/3極)アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom・QuickTime)
Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 3.15A, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-330MBOURNS
35,980税込39,578
1セット(600個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
トクシユボルト BIGM(丸山製作所)トクシユボルトBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格ゼンチヨウ47.5ワリナシ部品名称トクシユボルト関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.21MB)図解NoBSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1060SLT オプション7 (ローラ交換キット) (BSM1060SLT 1260SLT)部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 第2段ブーム部品_No.36、BSM-1050SLT-16HA3U 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第2段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.28、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.31、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.28、BSM-640SLT-B 14M 第2段ブーム部品_No.36、BSM-1260SLT オプション7 ローラ交換キット部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム部品_No.28、BSM-1260SLT 第2段ブーム部品_No.31、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム部品_No.36、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.28、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム部品_No.36、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション ローラ交換キット部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム部品_No.28
シヤフト BIGM(丸山製作所)シヤフトBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
部品名称シヤフト関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.18MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA ターンブーム ノズル部品_No.5、BSM-640SLT-B 14M ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.7、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA ターンブーム ノズル部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA ターンブーム,ノズル部品_No.5、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.8、BSM-1065SLT ターンブーム ノズル部品_No.7、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.7、BSM-1260SLT ターンブーム,ノズル部品_No.7
トクシユボルト BIGM(丸山製作所)トクシユボルトBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
規格ゼンチヨウ45.5ワリツキ部品名称トクシユボルト関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.18MB)図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション13 (第2段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2 オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.15、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション ローラ交換キット部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.15、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.6など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
7日以内出荷
規格3ポウコツクトリアツカイ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.81MB) 展開図2(1.54MB) 展開図3(1.54MB) 展開図4(1.54MB) 展開図5(1.54MB) 展開図6(1.54MB) 展開図7(1.54MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.58MB) 展開図10(1.58MB) 展開図11(1.61MB) 展開図12(1.61MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.58MB) 展開図18(1.58MB) 展開図19(1.61MB)図解NoBSM-640SLT 14M ハリマーク部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M ハリマーク部品_No.7、BSM-1260SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-640SLT-B 12M ハリマーク部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-16LA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1060SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-LE ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-16HA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1050SLT-16BA3U ハリマーク部品_No.13、BSM-1065SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-1265SLT ハリマーク部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA ハリマーク部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ハリマーク部品_No.16、BSM-640SLT 12M ハリマーク部品_No.7