カテゴリ

  • 農業機械(1,485)
  • バイク部品(1,461)
  • 空調・照明・電設資材(1,244)
  • 物流用品(1,223)
  • ねじ・ボルト・釘(1,050)
  • 制御機器(918)
  • 作業服(775)
  • 作業工具(750)
  • 切削工具(635)
  • 自動車補修部品(550)
  • パソコン/周辺機器(538)
  • メカニカル部品(441)
  • 機構部品(331)
  • 建築金物(221)
  • オフィス家具(212)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
  • 配管・水廻り設備部材(198)
  • トラック用品・パーツ(196)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(189)
  • 事務用品(170)
  • カー用品(153)
  • 測定用品(134)
  • 電気材料(129)
  • 家電(123)
  • 船舶用品・漁業資材(110)
  • 自転車部品(104)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 科学研究・開発用品(100)
  • 研磨材(92)
  • 手袋(86)
  • 店舗什器・備品(81)
  • 医療(76)
  • 建材・エクステリア(74)
  • 学童・教育用品(73)
  • 縫製用品(73)
  • 自動車純正部品(71)
  • 卓上消耗品(66)
  • 安全標識(64)
  • 電動工具(64)
  • 住設機器(52)
  • 整備工具・収納(52)
  • 厨房用品(51)
  • 介護用品(50)
  • 安全用品(49)
  • 清掃用品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • バッテリー・電装(33)
  • 保管用品(31)
  • 溶接用品(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • 空圧工具(29)
  • 安全保護具(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 梱包用品(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 塗料(14)
  • 日用品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 防犯用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 防災用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • マスク(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農具(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック純正部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 進物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • エンジン工具(1)

「7s」の検索結果

15,364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 S-7Suni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7インク油性適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
GA-7Sセット品 TMEHジャパンGA-7Sセット品TMEHジャパン(6件のレビュー)
906税込997
1セット
当日出荷から6日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 7SシリーズNEMICON(ネミコン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から65日以内出荷
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)セーフティ・リレー G7S-□-Eomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
LBW7Sシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7SシリーズIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65
LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB7SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:黒
LDホイール 7S-F 3M(スリーエム)LDホイール 7S-F3M(スリーエム)
62,980税込69,278
1セット(3個)
当日出荷
ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
用途砥石研削後の小さなバリ取り。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ。メッキ前後の研磨。粒度400
カゴ台車 7S スーパーメイトカゴ台車 7Sスーパーメイト
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
7リットルサイズのカゴ専用台車です。 2個1セットなので色分けもなどの区切りも可能です。
用途カゴの整理整頓に、カゴの移動に仕様完成品付属品キャスター75Φ適合容量7Lのカゴ用トラスコ品番127-1282材質全体:スチール、クロムメッキ質量(kg)2.6クロムメッキ外寸(mm)間口:430キャスター径(Φmm)75外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)305
電動弁 BM-7S型 ベン電動弁 BM-7S型ベン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上定格時間(分)30材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5耐電圧(V/min)AC1500
SL-7S10 グリップ SHIMANO(シマノ)SL-7S10 グリップSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S 共和電業(KYOWA)2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S共和電業(KYOWA)
2,298税込2,528
1袋(20枚)
欠品中
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別2線式使用温度範囲(℃)-196~120寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:6.25×5材質(ベース)ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
CS-HG41 7S 11-28 SHIMANO(シマノ)CS-HG41 7S 11-28SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ真空逃し弁 VB-7Sシリーズヨシタケ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2ELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
MousePro BP-I7G7S MouseComputerMousePro BP-I7G7SMouseComputer
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
シフトレバー 7s SHIMANO(シマノ)シフトレバー 7sSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ブラック
SAINT 7S HGカセットスプロケット SHIMANO(シマノ)SAINT 7S HGカセットスプロケットSHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
ナイル ニューヒルソーAF7S 室本鉄工ナイル ニューヒルソーAF7S室本鉄工
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3139
ERDTY300D リアディレイラー 直付 6/7S SHIMANO(シマノ)ERDTY300D リアディレイラー 直付 6/7SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
MF-GELバッテリー BCTZ7S-GEL BC BATTERY CONTROLLERMF-GELバッテリー BCTZ7S-GELBC BATTERY CONTROLLER
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
内容本体、保証書(1年)適合品番YTZ7S保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
G-7S単品(B) TMEHジャパンG-7S単品(B)TMEHジャパン
234税込257
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)58
イージーフィットバー シルバー EBF0007S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF0007S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0007S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 Eパッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため) 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF0007。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合CB1100/EX 14-16 Eパケ不可材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF0007加工穴タイプスイッチ穴加工済み
やさしい食品衛生7S入門 新装版 日本規格協会やさしい食品衛生7S入門 新装版日本規格協会
1,200税込1,320
1冊
当日出荷
食品衛生7Sは食品安全の基礎。微生物レベルの”清潔”を!入門書として好評の「やさしいシリーズ9食品衛生新5S入門」を,さらにパワーアップして待望のリニューアル!!・食品衛生7Sとは「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔」―食品の安全・安心を保障するために、製造環境における”微生物レベルでの清潔”を目的としています。・今、大注目のFSSC22000も食品衛生7Sが基礎となる!―FSSC22000とは,FFSC(食品安全認証財団)が開発したISO22000+ISO/TS22002-1(PAS220)の認証スキームです。・素朴な疑問はQ&Aで解決!―大好評!Q&Aで基礎知識がわかりやすい!今すぐ実践できる!
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数119著者名角野久史 米虫節夫初版年月2013/02/01
SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
付属品インナーケーブル左右区別右側用
シリコーントリムHR-07S SUSタイプ ホッティーポリマーシリコーントリムHR-07S SUSタイプホッティーポリマー
4,198税込4,618
1本(1m)ほか
7日以内出荷
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
G-7S単品(A) TMEHジャパンG-7S単品(A)TMEHジャパン
230税込253
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)46
チップソー煌7S(鉄・ステンレス用) マツモト機械チップソー煌7S(鉄・ステンレス用)マツモト機械
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷
異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用刃数36P内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])MAX5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.6切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
Finder リレー DIN Rail 7S Series FINDERFinder リレー DIN Rail 7S SeriesFINDER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
イージーフィットバーLow シルバー EBL0007S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーLow シルバー EBL0007S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL0007S-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARDEパッケージ車および純正グリップヒーター同時装着は不可。(グリップ長が違うため)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1100 14-16 Eパケ不可。ホンダ[HONDA] CB1100EX 14-16 Eパケ不可。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL0007。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合CB1100/EX 14-16 Eパケ不可材質アルミシルバータイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL0007加工穴タイプスイッチ穴加工済み
デジタル一眼カメラ α7S III ボディ SONY(ソニー)デジタル一眼カメラ α7S III ボディSONY(ソニー)
559,800税込615,780
1個
5日以内出荷
映像クリエイターの創造力を突き動かすフルサイズ一眼。映像世界を、意のままに。新開発有効約1210万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R 従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度80-102400(静止画拡張時40~409600、動画時拡張時80~409600)。4K解像度による最大120pのハイフレームレート動画をカメラ本体内に記録可能。外部レコーダーへの16bit RAW動画出力に対応。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。クラス最高解像度約944万ドットの倍率約0.90倍高性能電子ビューファインダー搭載。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。Zバッテリー採用や、効率的な放熱構造による1時間以上の4K60p動画記録が可能。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aを採用
画素数1210万画素
リアディレイラー 直付 6/7S SHIMANO(シマノ)リアディレイラー 直付 6/7SSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ERDTY300B リアディレイラー 逆爪ブラケット 6/7S SHIMANO(シマノ)ERDTY300B リアディレイラー 逆爪ブラケット 6/7SSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ azbil(旧:山武)フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。
用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
サムシフター ESLTZ5007RA 右レバーのみ 7S SHIMANO(シマノ)サムシフター ESLTZ5007RA 右レバーのみ 7SSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ホシュウヨウHIDバルブH7S(SLK) DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウHIDバルブH7S(SLK)DAYTONA(デイトナ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
Uシーリングキャップ7S 三菱ケミカルインフラテックUシーリングキャップ7S三菱ケミカルインフラテック
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様7Aペアチューブ用グリーン
ホシュウヨウHIDバルブH7S(STD) DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウHIDバルブH7S(STD)DAYTONA(デイトナ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
ホシュウヨウHIDバルブH7S(SPK) DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウHIDバルブH7S(SPK)DAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
タイプH7S
TN味来7S 嵌合蓋 シーピー化成TN味来7S 嵌合蓋シーピー化成
1,898税込2,088
1袋(50点)
4日以内出荷
TN味来用嵌合蓋。本体は別売り。
材質OPS寸法(mm)[外寸]215×182×18
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7S-CS-C イスカルソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-MTR-H7S-CS-Cイスカル
17,980税込19,778
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
先端クーラント穴付き超硬ソリッドリーマーです。
用途止まり穴用。材種EVO
...