カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(75)
  • メカニカル部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • オフィス家具(19)
  • 制御機器(15)
  • バイク部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7wb」の検索結果

関連キーワード
222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA207WB] 替刃 エスコ

    [EA207WB] 替刃

    エスコ
    1,780税込1,958
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA207WB-1
  • スペアキーボックスBIG WAKI(和気産業)

    スペアキーボックスBIG

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
    用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなどロックダイヤル式付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    4,698税込5,168特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • NEWオレンジローラー 大塚刷毛製造

    NEWオレンジローラー

    大塚刷毛製造
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    ほどよいコシ感で耐久性抜群なローラーです。仕上がり抜群の万能タイプ。美しい仕上がりと強力溶剤にも使用できる耐溶剤タイプです。耐摩耗性に優れ、モルタル、リシン壁などの塗料でも耐久性に富み、高粘度塗材の塗布にも優れています。マルテーレギュラーハンドルでご使用ください。
    用途建築塗装サイズレギュラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)13紙管内径(Φ)38適合塗料合成樹脂調合ペイント (SOP):◎ フタル酸樹脂エナメル:〇 アクリル樹脂ペイント:△主な用途建築塗装
  • LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    LFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    729税込802
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • レンズ枠 IDEC(和泉電気)

    レンズ枠

    IDEC(和泉電気)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.5高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
  • PCワークボール N7JPG、JPS、JSS用 クイジナート

    PCワークボール N7JPG、JPS、JSS用

    クイジナート
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    型式 DLC-N7JPG(中型)他
    仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0203TKG品番(2017)6-0571-0203
  • 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    角丁番 TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類平丁番
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    47,980税込52,778特価
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • 配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(75型) (ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類チャンネルブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)40厚さ(mm)4.0高さ(mm)75アンカー穴(mm)Φ12×15
  • フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工

    フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

    旭精工
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    丸型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G 赤尾

    ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G

    赤尾
    719税込791
    1双
    当日出荷
    厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。
    用途金属加工。厚さ(mm)1.5材質/仕上ケブラー(R)繊維耐切創性4
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    工場内の扉や壁面など平面に取り付けケガを防止、安全対策に役立ちます 耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています 両面テープ付で簡単に取り付けが可能
    材質発泡ポリウレタン質量(g)250長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり EIZO

    液晶ディスプレイ 23型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり

    EIZO
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷
    輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:26W/IPS液晶パネルを搭載、HDMI入力を2系統装備、リモコンを標準添付
    表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子DVI、HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23型パネル駆動方式IPS
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • バスケットボール GR7 7号球 molten

    バスケットボール GR7 7号球

    molten
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。柔らかくて摩耗に強いゴムを使用した、ゴムモデルのボールです。 ドリブルがつきやすく、身体にあたった際の衝撃が小さいので、ボールの感覚を養いたいこれからバスケットボールを始める方やエントリープレイヤーに最適です。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
    材質ゴムサイズ7号球質量(g)609サイズ(cm)周囲74、9~78、直径約24.5対象中学生以上 (男子)
  • 格子 わかくさ色 トレー付 ヤマニパッケージ

    格子 わかくさ色 トレー付

    ヤマニパッケージ
    49,980税込54,978
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    まんじゅう用。トレー付。カブセ式、進物用。トレー1マスサイズ50×50mm。
    セット内容フタ・身・トレー
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • プリントがそのまま貼れる ロジカル・はれるんワイドリーフ ナカバヤシ

    プリントがそのまま貼れる ロジカル・はれるんワイドリーフ

    ナカバヤシ
    399税込439
    1冊
    4日以内出荷
    プリントを貼ることが日常的な小学校の先生の要望を元に企画開発 !!。少し大きめサイズ差し替えタイプ。規格サイズをそのまま貼って差し替えしたい!!
  • ネットワークラック 河村電器産業

    ネットワークラック

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • ACアダプター T&D(ティアンドデイ)

    ACアダプター

    T&D(ティアンドデイ)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
    仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4Vケーブル長(m)1.5アズワン品番62-2699-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 2400/3000TYPE ENDO(遠藤照明)

    グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 2400/3000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
    材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242角度(°)【グレアカットオフアングル】40首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ボディパッド フロント MT-NB017WB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド フロント MT-NB017WB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NB017WB。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithブラック,ブルー&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000XR (15-19)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/ブルー/メタリック シルバー備考BMW S1000XR (15-19)タイプFront Body Pad
  • ベースダウンライト 白コーン ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様断熱施工:不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)1.3取付埋込タイプモジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可電源ユニット別売カットオフアングル15°
  • ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE ENDO(遠藤照明)

    グレアレス ベースダウンライト 2400/3000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40°に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【2400TYPE】28.3/28.7/28.0【3000TYPE】36.9/37.2/36.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当2400TYPE(FHT32W×2)、3000TYPE(FHT42W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ブラケットライト ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)白艶消定格電圧(V)100光色電球色調光の可否不可
  • スポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    スポットライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当CDM-TC70WLED交換不可
  • 軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    31,980税込35,178
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    調光可能(1%~100%)
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 つららイメージのイルミネーション。
    仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
  • LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト (LED内蔵)

    DAIKO(大光電機)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
    取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ