カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 自動車補修部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-00u」の検索結果

168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターファイブ ユニオン 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオン

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターファイブ ユニオンティ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンティ

    千代田通商(11件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター フジユニオン 千代田通商

    タッチコネクター フジユニオン

    千代田通商
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
    形状ユニオン材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ ユニオンワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ ユニオンワイ

    千代田通商(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクター5/ユニオンエルボ 千代田通商

    タッチコネクター5/ユニオンエルボ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属)

    千代田通商
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ユニオンティ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • フジHタイプユニオン 千代田通商

    フジHタイプユニオン

    千代田通商
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスユニオン TRUSCO

    ステンレスユニオン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • ファイブHタイプユニオンニップル 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンニップル

    千代田通商
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フジHタイプユニオンティ 千代田通商

    フジHタイプユニオンティ

    千代田通商
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • フジHタイプユニオンワイ 千代田通商

    フジHタイプユニオンワイ

    千代田通商
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
    用途溶接環境形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンワイ 10mm

    千代田通商
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ファイブHタイプユニオンティ 10mm 千代田通商

    ファイブHタイプユニオンティ 10mm

    千代田通商
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンティ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ステンレスユニオンティ TRUSCO

    ステンレスユニオンティ

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
  • タンクカバー BAGSTER (バグスター)

    タンクカバー

    BAGSTER (バグスター)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • SUS316ユニオンティ 千代田通商

    SUS316ユニオンティ

    千代田通商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ 千代田通商

    冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
    用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CGD タンガロイ

    チップ CGD

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • Natural Smile ロングパンツ TP6800U ボンマックス

    Natural Smile ロングパンツ TP6800U

    ボンマックス
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    スポーティーなウエストリブが印象的なトレーニングロングパンツ。 ウエスト部分の裏側には、サイズ調節用のひもが付いているので簡単に調節することができます。
    材質ポリエステル100%基本仕様両腰斜めポケット、後右側アウトポケット、ウエストスピンドル付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
  • SUS316ユニオン 千代田通商

    SUS316ユニオン

    千代田通商
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U ボンマックス

    Natural Smile トレーニングジャケット TJ0800U

    ボンマックス
    ¥6,298税込¥6,928
    1着
    4日以内出荷
    裾と袖口リブのライン使いがポイントのトレーニングジャケット。 ボディの前後にパネル切り替えを施して、動きやすくスタイリッシュなデザインに仕上げています。 首元にファスナーの収納ポケットを設置。金具が肌に直接触れる不快感を防ぎます。
    材質ポリエステル100%基本仕様両脇ポケット付機能ストレッチ対応、吸汗速乾生地ポンチローマ性別男女兼用
  • 取替用サーモスタット式シャワー KVK

    取替用サーモスタット式シャワー

    KVK
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
  • 取替用サーモスタット式シャワー KVK

    取替用サーモスタット式シャワー

    KVK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 ARB-L16-800UP

    FENIX(フェニックス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
    トラスコ品番601-5027幅(mm)16.7高さ(mm)35電源(V)3.6充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)800ポート充電:USB-Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用 ウェルチ・アレン

    予備電球[ハロゲン] 07800-U ディスポーザブル膣鏡イルミネーター(78000)、直腸・肛門鏡ライトハンドル(73210)用

    ウェルチ・アレン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    適合ディスポーザブル膣鏡イルミネーターアズワン品番0-6949-06
  • 予備電球[ハロゲン] 03800-U 直像式検眼鏡(11800、11810、11820)用 ウェルチ・アレン

    予備電球[ハロゲン] 03800-U 直像式検眼鏡(11800、11810、11820)用

    ウェルチ・アレン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    適合直像式検眼鏡アズワン品番0-5904-12
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • キーアセンブリ X0U-HA8J0-12 YAMAHA(ヤマハ)

    キーアセンブリ X0U-HA8J0-12

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)4900種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)4400出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)800保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
  • 58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル IDECH(アイデック)

    58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル

    IDECH(アイデック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷
    58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現 一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上! 1.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 2.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 3.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 4.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800U-401:4.0Ahバッテリー BBH800U-201:2.0Ahバッテリー
    付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200ハンドル両手ハンドル
  • ユニバス専用巻きフタ INAX(LIXIL)

    ユニバス専用巻きフタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    5日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1800保護機能温度ヒューズコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137使用可能国アジア、北米、オセアニア
  • iD10000埋込W220省エネ調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220省エネ調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HNLA9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W220省エネ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220省エネ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)187.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000HNLE9演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W220温白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8730RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W220昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W220白色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000埋込W220昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000埋込W220昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命